ProductPage
Home
Assortiment
Lagers
Kogellagers
Groefkogellagers
[ ]
Terug naar categorie
Vergroten
FAG
Miniatuurkogellager roestvast staal niet afgedicht
Product Documentatie
Document
Soort bestand
Productoverzicht
Download
Toon alle artikelen
Uitvoering: Eenrijig
Uitvoering: Eenrijig
Binnendiameter (mm)
1 (1)
2 (1)
3 (2)
5 (1)
6 (1)
7 (1)
8 (1)
Binnendiameter (mm)
Buitendiameter (mm)
3 (1)
5 (1)
7 (1)
8 (1)
11 (1)
13 (1)
14 (1)
16 (1)
Buitendiameter (mm)
Breedte (mm)
1 (1)
1.5 (1)
2 (1)
3 (2)
3.5 (2)
4 (1)
Breedte (mm)
Materiaal: Roestvaststaal
Materiaal: Roestvaststaal
Afdichting: Open
Afdichting: Open
Lagerspeling: CN (normaal)
Lagerspeling: CN (normaal)
Kooi: Roestvaststaal
Kooi: Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid: Standaard
Loopnauwkeurigheid: Standaard
Vetvulling: Standaard
Vetvulling: Standaard
Met flens: Nee
Met flens: Nee
Filters wissen
(8 van 8 artikelen getoond)