ProductPage

GOODALL Rubber slang Nutralon SD Lite, NBR voedingsmiddelen persslang 17 bar, met dubbele kunststof spiraal; volgens EC1935/2004, EU 10/2011, FDA, BfR, USDA en 3A

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Reinigingsvoorschriften en verklaring EC1935/2004  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • zeer flexibele persslang (D) voor voedingsmiddelen: geschikt voor transport van melkproducten, dierlijke vetten, plantaardige oliën, vruchtensappen, etc.
  • ook geschikt voor lichte zuig toepassingen <30%
  • gemakkelijk te reinigen door de gladde binnenwand
  • eveneens geschikt voor lage druk stoom als reinigingsslang
  • laat zich niet makkelijk vervormen en weerstaat incidenteel overrijden

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 17
Minimum barstdruk (bar): 68
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 70
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand: NBR3
Temperatuurbereik (°C): van -30 tot 100
Temperatuurbereik °F (°F): van -22 tot 212
Norm
Static wire: Nee
Geschikt voor
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Rubber slang Nutralon SD Lite, rol=40m, inwendige diameter  32x6.0 GOODALL Rubber slang Nutralon SD Lite, rol=40m, inwendige diameter 32x6.0 ERIKS Artikelnr: 12948415
 
Prijs (Per meter):
€ 68,04
Verpakking per 40 meter
Rubber slang Nutralon SD Lite, rol=40m, inwendige diameter  38x6.5 GOODALL Rubber slang Nutralon SD Lite, rol=40m, inwendige diameter 38x6.5 ERIKS Artikelnr: 12948417
 
Prijs (Per meter):
€ 89,82
Verpakking per 40 meter
Rubber slang Nutralon SD Lite, rol=40m, inwendige diameter  50x8.0 GOODALL Rubber slang Nutralon SD Lite, rol=40m, inwendige diameter 50x8.0 ERIKS Artikelnr: 12948418
 
Prijs (Per meter):
€ 124,34
Verpakking per 40 meter
Rubber slang Nutralon SD Lite, rol=40m, inwendige diameter  63x8.0 GOODALL Rubber slang Nutralon SD Lite, rol=40m, inwendige diameter 63x8.0 ERIKS Artikelnr: 12948419
 
Prijs (Per meter):
€ 133,78
Verpakking per 40 meter
Rubber slang Nutralon SD Lite, rol=40m, inwendige diameter  75x8.0 GOODALL Rubber slang Nutralon SD Lite, rol=40m, inwendige diameter 75x8.0 ERIKS Artikelnr: 12948420
 
Prijs (Per meter):
€ 214,56
Verpakking per 40 meter
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 17
Minimum barstdruk (bar): 68
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 70
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand: NBR3
Temperatuurbereik (°C): van -30 tot 100
Temperatuurbereik °F (°F): van -22 tot 212
Norm
Static wire: Nee
Geschikt voor
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)