ProductPage
Accueil
Assortiment
Roulements
Outils pour roulements
[ ]
Retourner à la catégorie
Agrandir
SKF
Cales d’épaisseur en acier inoxydable type A
Documentation produit
Document
Type de ficher
Présentation du produit
Télécharger (téléchargement)
Montrer tous les produits
Article de stock
Article de stock (7)
Article de stock
Longueur (mm): 55
Longueur (mm): 55
Matériau: Acier inoxydable
Matériau: Acier inoxydable
Epaisseur (mm)
0.05 (1)
0.1 (1)
0.2 (1)
0.4 (1)
0.5 (1)
0.7 (1)
1 (1)
2 (1)
Epaisseur (mm)
Largeur (mm): 50
Largeur (mm): 50
Largeur de l'ouverture (mm): 15
Largeur de l'ouverture (mm): 15
Effacer les filtres
(8 des 8 articles présentés)