ProductPage
Home
Assortiment
Bevestigingsmaterialen
Asborgingen
Cilindrische pennen (dowel pins)
[ ]
Terug naar categorie
Vergroten
DIN1476 / ISO8746 Bolkopkerfnagel Staal
Product Documentatie
Document
Soort bestand
Productoverzicht
Download
Toon alle artikelen
Materiaal: Staal
Materiaal: Staal
Oppervlaktebescherming: Onbehandeld
Oppervlaktebescherming: Onbehandeld
Diameter (mm)
2 (1)
3 (1)
6 (1)
Diameter (mm)
Lengte (mm)
8 (1)
10 (1)
12 (1)
Lengte (mm)
DIN-norm: 1476
DIN-norm: 1476
ISO-norm: 8746
ISO-norm: 8746
Type: Bolkopkerfnagel
Type: Bolkopkerfnagel
Filters wissen
(3 van 3 artikelen getoond)