ProductPage
Home
Assortiment
Bevestigingsmaterialen
Asborgingen
Asborgringen
[ ]
Terug naar categorie
Vergroten
DIN5417 Draadring
Product Documentatie
Document
Soort bestand
Productoverzicht
Download
Toon alle artikelen
Materiaal: Staal
Materiaal: Staal
Oppervlaktebescherming: Onbehandeld
Oppervlaktebescherming: Onbehandeld
Binnendiameter (mm)
48.8 (1)
58.2 (1)
Binnendiameter (mm)
DIN-norm: 5417
DIN-norm: 5417
Uitvoering: Rollager
Uitvoering: Rollager
Maat (mm)
52 (1)
62 (1)
Maat (mm)
Filters wissen
(2 van 2 artikelen getoond)