ProductPage
Home
Assortiment
Lineairtechniek
Assen
[ ]
Terug naar categorie
Vergroten
BOSCH REXROTH
Massieve draaistarre as Staal Aantal groeven: 1 Serie: R1096..05
Product Documentatie
Document
Soort bestand
Productoverzicht
Download
Toon alle artikelen
Uitvoering: Massieve as
Uitvoering: Massieve as
Materiaal: Staal
Materiaal: Staal
Diameter as (mm)
12 (1)
16 (1)
25 (1)
30 (1)
40 (1)
Diameter as (mm)
Lengte (mm): 2000
Lengte (mm): 2000
Filters wissen
(5 van 5 artikelen getoond)