ItemPage
PCE

METABO Compressor Power Power 250-10 W OF

ERIKS Artikelnr: 13366046

Catalogusartikelnr 1: 601544000

EAN: 4007430244857

Fabrikant onderdeelnummer: 601544000

 
Prijs (Per ):
€ 275,22
Log in om uw condities te zien

Bijzondere kenmerken
Compacte en mobiele compressor voor flexibel gebruik in de bouw en binnenafwerking.
Draagbare montagecompressor - ideaal voor nieten en spijkeren en het afpersen van buisleidingen.
Voor eenfase wisselstroom.
Olievrije compressor: eenvoudig transport en minder servicekosten.
Instrumentenpaneel met goed afleesbare manometer voor ketel- en werkdruk.
Werkdruk regelbaar door middel van drukregelaar met manometer.
Armaturen en bedieningselementen in buisframe beschermd en goed zichtbaar.
Mogelijkheid tot opwikkelen van de kabel.
Goede koude start door drukschakelaar met drukontlastklep.
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting.
Rubberen standvoeten voor optimale stabiliteit.
Kraanogen voor veilig en eenvoudig transport op de bouwplaats.

Standaard meegeleverd
2 universele snelkoppelingen

Technische kenmerken
Aanzuigvermogen: 220 l/min
Vulvermogen: 120 l/min
Effectief geleverde hoeveelheid (bij 80% max. druk): 100 l/min
Max. druk: 10 bar
Opgenomen vermogen: 1.5 kW
Max. toerental: 2850 /min
Ketelinhoud: 10 l
Geluidsdrukniveau (LpA): 84 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA): 97 dB(A)
Afmetingen: 470 x 480 x 348 mm
Gewicht: 24 kg
Kabellengte: 4 m

Beste bezoeker,

Door de huidige situatie met het Corona-virus en de daarmee verbonden hoge vraag naar mondmaskers, overalls en beschermende wegwerpartikelen is er op dit ogenblik een wereldwijd tekort aan deze producten.

Wij hopen dat u begrijpt dat deze situatie gedurende de volgende maanden tot leveringsproblemen kan leiden en dat de leveringen daardoor met onvoorspelbare vertragingen kunnen plaatsvinden.

Met vriendelijke groet,

Het ERIKS Webshop-team