ProductPage

DIN963 Slotted countersunk head metal screw, plastic

Product documents

Document Document type
Product overview

Head form: Countersunk head
Material: Synthetic material
Screwing system: Slotted
Material quality: PA 6.6
Surface protection: Untreated
Kind of thread: Metric
Thread size metric (M..)
Pitch thread
DIN standard: 963
Length (mm)
ISO standard: 2,009
Clear filter      (22 of the 22 items displayed)
Page Size   
Next
DIN963 kunststof M3x6 /200 kunststofschroef verzonken kop met gleu DIN963 kunststof M3x6 /200 kunststofschroef verzonken kop met gleu ERIKS Item #: 11776255

Catalogue item no 1: 11776255

 
Price (Per piece):
€0.07
200 piece per package
DIN963 kunststof M3x10 /200 kunststofschroef verzonken kop met gleu DIN963 kunststof M3x10 /200 kunststofschroef verzonken kop met gleu ERIKS Item #: 23699556

Catalogue item no 1: 23699556

Catalogue item no 2: 56440030010

 
Price (Per piece):
€0.05
200 piece per package
Plas D963 6.6 vk-schr M3X10 Plas D963 6.6 vk-schr M3X10 ERIKS Item #: 23272051
 
Price (Per piece):
€0.05
200 piece per package
DIN963 kunststof M3x12 /200 kunststofschroef verzonken kop met gleu DIN963 kunststof M3x12 /200 kunststofschroef verzonken kop met gleu ERIKS Item #: 11776257

Catalogue item no 1: 11776257

 
Price (Per piece):
€0.05
200 piece per package
DIN963 kunststof M3x16 /200 kunststofschroef verzonken kop met gleu DIN963 kunststof M3x16 /200 kunststofschroef verzonken kop met gleu ERIKS Item #: 23699557

Catalogue item no 1: 23699557

Catalogue item no 2: 56440030016

 
Price (Per piece):
€0.04
200 piece per package
DIN963 kunststof M3x20 /200 kunststofschroef verzonken kop met gleu DIN963 kunststof M3x20 /200 kunststofschroef verzonken kop met gleu ERIKS Item #: 23699558

Catalogue item no 1: 23699558

Catalogue item no 2: 56440030020

 
Price (Per piece):
€0.04
200 piece per package
DIN963 kunststof M4x10 /200 kunststofschroef verzonken kop met gleu DIN963 kunststof M4x10 /200 kunststofschroef verzonken kop met gleu ERIKS Item #: 23699559

Catalogue item no 1: 23699559

Catalogue item no 2: 56440040010

 
Price (Per piece):
€0.04
200 piece per package
DIN963 kunststof M4x12 /200 kunststofschroef verzonken kop met gleu DIN963 kunststof M4x12 /200 kunststofschroef verzonken kop met gleu ERIKS Item #: 23699560

Catalogue item no 1: 23699560

Catalogue item no 2: 56440040012

 
Price (Per piece):
€0.05
200 piece per package
DIN963 kunststof M4x20 /200 kunststofschroef verzonken kop met gleu DIN963 kunststof M4x20 /200 kunststofschroef verzonken kop met gleu ERIKS Item #: 23699562

Catalogue item no 1: 23699562

Catalogue item no 2: 56440040020

 
Price (Per piece):
€0.05
200 piece per package
DIN963 kunststof M4x30 /200 kunststofschroef verzonken kop met gleu DIN963 kunststof M4x30 /200 kunststofschroef verzonken kop met gleu ERIKS Item #: 23699564

Catalogue item no 1: 23699564

Catalogue item no 2: 56440040030

 
Price (Per piece):
€0.06
200 piece per package
Head form: Countersunk head
Material: Synthetic material
Screwing system: Slotted
Material quality: PA 6.6
Surface protection: Untreated
Kind of thread: Metric
Thread size metric (M..)
Pitch thread
DIN standard: 963
Length (mm)
ISO standard: 2,009
Clear filter      (22 of the 22 items displayed)
Page Size   
Next