ProductPage

META CLIP inhaakstelling 150 (aanbouwstelling) 2000 x 1000 x ... compleet met 5 legborden

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

META CLIP inhaakstelling

  • Snelle inhaakmontage zonder gereedschap
  • Inhaakstelling met voorgemonteerd frame = geclincht frame
  • Legborden per 50 mm geperforeerd voor het monteren van accessoires
  • Oppervlak: sendzimir verzinkt of met extra kunststofcoating RAL 7035 lichtgrijs
  • inhaakstellingen met voor verankering geschikte stalen voeten

Breedte (mm): 1000
Uitvoering
Hoogte (mm): 2000
Aantal aflegvlakken
Kleur: Grijs
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Insteekrek S3 V150 AF 2000mmx1000mmx400mm grijs META Insteekrek S3 V150 AF 2000mmx1000mmx400mm grijs ERIKS Artikelnr: 12258486

Catalogusartikelnr 1: 8503404514

Catalogusartikelnr. 2: 95050

 
Prijs (Per stuk):
€ 213,88
Inhaakstelling S3 V150 AF 2000x1000x600mm grijs META Inhaakstelling S3 V150 AF 2000x1000x600mm grijs ERIKS Artikelnr: 14338933

Catalogusartikelnr 1: 8503404519

 
Prijs (Per stuk):
€ 261,82
Inhaakstelling S3 V150 AF 2000x1000x300mm grijs META Inhaakstelling S3 V150 AF 2000x1000x300mm grijs ERIKS Artikelnr: 14338931

Catalogusartikelnr 1: 8503404513

 
Prijs (Per stuk):
€ 188,11
Insteekrek S3 V150 AF 2000mmx1000mmx500mm grijs META Insteekrek S3 V150 AF 2000mmx1000mmx500mm grijs ERIKS Artikelnr: 14338932

Catalogusartikelnr 1: 8503404517

 
Prijs (Per stuk):
€ 233,99
Breedte (mm): 1000
Uitvoering
Hoogte (mm): 2000
Aantal aflegvlakken
Kleur: Grijs
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)