ProductPage

ECON® Nez fileté à souder Type: 12425 inox 316L

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Industrie générale, CIP/SIP et alimentaire.

Recommandé dans: Aliments et boissons

Informations techniques
Options
Article de stock
Matériau: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)
Nez fileté à souder fig. 12425 acier inoxydable 316L extrémités à souder EN 10357-A 129x2 DN125 ECON® Nez fileté à souder fig. 12425 acier inoxydable 316L extrémités à souder EN 10357-A 129x2 DN125 Numéro d`article ERIKS: 12682323
 
Prix (Par Unité):
104,00 €
Nez fileté à souder fig. 12425 acier inoxydable 316L extrémités à souder EN 10357-A 154x2 DN150 ECON® Nez fileté à souder fig. 12425 acier inoxydable 316L extrémités à souder EN 10357-A 154x2 DN150 Numéro d`article ERIKS: 12682324
 
Prix (Par Unité):
158,00 €
Nez fileté à souder fig. 12425 acier inoxydable 316L extrémités à souder EN 10357-A 85x2 DN80 ECON® Nez fileté à souder fig. 12425 acier inoxydable 316L extrémités à souder EN 10357-A 85x2 DN80 Numéro d`article ERIKS: 12682321
 
Prix (Par Unité):
41,50 €
Nez fileté à souder fig. 12425 acier inoxydable 316L extrémités à souder EN 10357-A 70x2 DN65 ECON® Nez fileté à souder fig. 12425 acier inoxydable 316L extrémités à souder EN 10357-A 70x2 DN65 Numéro d`article ERIKS: 12682320
 
Prix (Par Unité):
30,30 €
Nez fileté à souder fig. 12425 acier inoxydable 316L extrémités à souder EN 10357-A 41x1,5 DN40 ECON® Nez fileté à souder fig. 12425 acier inoxydable 316L extrémités à souder EN 10357-A 41x1,5 DN40 Numéro d`article ERIKS: 12682318
 
Prix (Par Unité):
17,60 €
Article de stock
Matériau: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)