ProductPage

SKF Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage Série P2BTSS

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Aliments et boissons

Forme de corps: à semelle courte
Type de roulement: Roulement à billes
Nombre de trous de boulon: 2-trous
Fixation sur l'arbre: Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Matériau du roulement: Acier inoxydable
Diamètre d'arbre (mm)
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage P2BTSS 25M-YTPSS SKF Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage P2BTSS 25M-YTPSS Numéro d`article ERIKS: 13501386
 
Connectez-vous pour voir les prix
Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage P2BTSS 30M-YTPSS SKF Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage P2BTSS 30M-YTPSS Numéro d`article ERIKS: 13501387
 
Prix (Par Unité):
259,12 €
Forme de corps: à semelle courte
Type de roulement: Roulement à billes
Nombre de trous de boulon: 2-trous
Fixation sur l'arbre: Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Matériau du roulement: Acier inoxydable
Diamètre d'arbre (mm)
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)