ProductPage

SKF Palier à semelle Blocage avec vis de blocage Série P2BSS

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Aliments et boissons

Forme de corps: á semelle
Type de roulement: Roulement à billes
Nombre de trous de boulon: 2-trous
Fixation sur l'arbre: Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Matériau du roulement: Acier inoxydable
Diamètre d'arbre (mm)
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Palier à semelle Blocage avec vis de blocage P2BSS 30M-YTPSS SKF Palier à semelle Blocage avec vis de blocage P2BSS 30M-YTPSS Numéro d`article ERIKS: 13501364
 
Connectez-vous pour voir les prix
Palier à semelle Blocage avec vis de blocage P2BSS 35M-YTPSS SKF Palier à semelle Blocage avec vis de blocage P2BSS 35M-YTPSS Numéro d`article ERIKS: 13501365
 
Connectez-vous pour voir les prix
Forme de corps: á semelle
Type de roulement: Roulement à billes
Nombre de trous de boulon: 2-trous
Fixation sur l'arbre: Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Matériau du roulement: Acier inoxydable
Diamètre d'arbre (mm)
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)