ProductPage

SKF Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage Série F2BSS

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Aliments et boissons

Forme de corps: Ovale
Type de roulement: Roulement à billes
Nombre de trous de boulon: 2-trous
Fixation sur l'arbre: Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Matériau du roulement: Acier inoxydable
Diamètre d'arbre (mm)
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage F2BSS 20M-YTPSS SKF Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage F2BSS 20M-YTPSS Numéro d`article ERIKS: 13501311
 
Connectez-vous pour voir les prix
Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage F2BSS 40M-YTPSS SKF Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage F2BSS 40M-YTPSS Numéro d`article ERIKS: 13501325
 
Connectez-vous pour voir les prix
Forme de corps: Ovale
Type de roulement: Roulement à billes
Nombre de trous de boulon: 2-trous
Fixation sur l'arbre: Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Matériau du roulement: Acier inoxydable
Diamètre d'arbre (mm)
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)