ContentPage

Raccords Storz

Tout ce que vous devez savoir sur les raccords Storz



Les raccords Storz sont très résistants à la corrosion, aux acides et à l'eau et sont souvent utilisés par les pompiers. Pour cette raison, ils sont également appelés « raccords incendie » ou « raccords pompier ». Leur résistance dépend du matériau de construction, c'est pourquoi différents matériaux sont disponibles. Ces raccords pompier sont non seulement idéaux pour réaliser des travaux avec de l'eau et d'autres fluides, mais les raccords Storz peuvent également raccorder des flexibles entre eux.

Dans cet article nous allons expliquer en détail l'utilisation des raccords Storz dans ce domaine.


Quand utiliser un raccord Storz ?


Les raccords Storz, ou raccords pompier, sont des raccords symétriques équipés d'une fermeture à baïonnette protégée par un collier. Les raccords Storz servent à raccorder des flexibles ou des pièces de raccordement fixes ensemble.

« Raccords symétriques » sous-entend que les deux têtes de verrouillage sont strictement identiques (pas de partie mâle ou femelle) et que le raccordement peut s'effectuer dans un seul sens en toute sécurité. Les raccords Storz sont généralement utilisés dans le domaine de la lutte contre les incendies et sont totalement adaptés au transport de l'eau.

Tous les raccords comportent un joint NBR pour assurer l'étanchéité aux fluides aqueux et huileux. D'autres joints sont également disponibles.


Raccords Storz

Gamme de raccords Storz

Découvrez la gamme de raccords Storz sur la boutique en ligne ERIKS et trouvez le produit adapté à votre application.

Voir la gamme



Caractéristiques des raccords Storz :


  • Pression de travail : PN 16 (sauf spécification contraire)
  • Joints disponibles : NBR noir, NBR blanc, silicone, FPM
  • Matériaux disponibles : aluminium (AL), laiton (MS), bronze (RG5 ; étanche à l'eau de mer) et acier inoxydable (RVS/SS)

Les raccords Storz peuvent généralement être assemblés manuellement. Il est possible que les raccords pompier se bloquent après avoir été mis sous pression. Si le raccord se bloque, vous pouvez utiliser une clé Storz.


Pour déterminer la taille d'un raccord Storz, il convient de mesurer la distance entre les deux cames. Cette distance est également appelée « distance entre cames ».



Comment mesurer la distance entre cames ?


Vous pouvez déterminer la distance entre cames en mesurant la distance interne entre les cames à l'aide d'un compas. La distance entre cames peut être de : 31 mm, 44 mm, 51 mm, 66 mm, 81 mm, 89 mm, 105 mm, 115 mm, 133 mm, 148 mm, 160 mm, 188 mm, 220 mm.


De nombreuses tailles communes sont également identifiées par une lettre :

  • A : distance entre cames = 133 mm
  • B : distance entre cames = 89 mm
  • C : distance entre cames = 66 mm
  • D : distance entre cames = 31 mm


  • Différents types de raccords Storz



    Il existe plusieurs types de raccords Storz. ERIKS propose des raccords de flexibles vendus séparément, mais également des flexibles complètement assemblés, qui sont raccordés à l'aide de raccords Storz. Vous trouverez ci-dessous la description des raccords Storz les plus courants :


    Raccord Storz fileté femelle


    Les raccords Storz filetés femelles servent généralement à assembler les tuyaux à incendie, les tuyaux en PVC et d'autres types de tuyaux, mais ils sont également utilisés dans le secteur industriel ainsi que dans ceux du transport maritime et du bâtiment.

    Raccord Storz fileté mâle



    Les raccords Storz filetés mâles servent généralement à assembler les tuyaux à incendie, les tuyaux en PVC et d'autres types de tuyaux, mais ils sont également utilisés dans les secteurs du transport maritime, du bâtiment et dans le secteur industriel.

    Raccord Storz à collerette



    Ce type de raccord Storz comporte une collerette courte et est utilisé dans les secteurs de la lutte contre les incendies, de l'agriculture, des camions et du nettoyage industriel.

    Raccord Storz avec capuchon de fermeture de protection


    Les raccords Storz sont équipés d'un capuchon de protection, qui protège le flexible contre la corrosion et les éventuelles saletés qui pourraient pénétrer à l'intérieur.

    Raccord réduit Storz



    Les raccords réduits Storz permettent de raccorder des flexibles ou des pièces de raccordement fixes ensemble.

    En dehors des raccords Storz standard, il existe des modèles particuliers :

    • Raccord Storz à bride
    • Pièce détachée de raccord Storz (té), peut être fournie avec une soupape


    Contacter nos spécialistes

    Nous avons conscience que chaque application est différente. C'est pourquoi nos spécialistes produits sont à votre disposition pour vous donner des conseils personnalisés et pour vous faire bénéficier de leurs connaissances approfondies des produits.

    Appelez-nous +32 (0)3 829 28 60 | ou par e-mail



    En savoir plus sur les flexibles


    7 conseils d’installation pour les compensateurs en caoutchouc

    7 conseils d’installation pour les compensateurs en caoutchouc

    L'installation correcte des compensateurs en caoutchouc nécessite beaucoup de concentration et de précision. Ces compensateurs sont fragiles, mais une fois correctement montés, il ne peut rien arriver. Nous avons rassemblé les principales astuces concernant leur utilisation et les cas de figure complexes.

    En savoir plus

    Est-il nécessaire de tester à nouveau les tuyaux

    Est-il nécessaire de tester à nouveau les tuyaux

    Les exigences concernant l'inspection de vos flexibles ne sont pas toujours claires. L'inspection de vos flexibles est-elle obligatoire ? Il n'y a qu'une réponse possible à cette question : oui, elle est obligatoire ! Dans cet article, nous vous expliquons comment fonctionne l'inspection.

    En savoir plus