CategoryPage

Manchons de serrage et Bagues de pression (28 produits contiennent 1492 Articles)


Grille    
Liste    
  • Numéro d'article ERIKS: 12934835

    Référence du fabricant: SK 28

     
Grille    
Liste    

Les manchons de serrage et de démontage sont souvent utilisés lors du montage et du démontage des paliers. Ils servent à monter sur arbre cylindrique les paliers de petit et moyen format, de manière rapide et facile, avec un alésage conique. De plus, ils sont adaptés au démontage sans dommage des tarauds de l'arbre. Les manchons de serrage et de démontage, adaptés aux paliers moyens, existent aussi avec conduites d'huile et gorges de distribution. Il est alors possible d'appliquer la méthode par pression d'huile, qui facilite encore le montage et le démontage.


Pour démonter les grands paliers, il est préférable de se servir d'un écrou hydraulique. Lorsque le fragment du taraudage du manchon dépasse l'extrémité de l'arbre, il est indispensable de placer une bague d'appui la plus large possible dans l'alésage du manchon. Cela empêche l'apparition de dégâts sur le câble lorsque la pression hydraulique s'exerce. En outre, il est conseillé de placer une butée derrière l'écrou hydraulique pendant le démontage et de la fixer sur l'arbre. Le manchon de démontage ne peut ainsi pas glisser avec l'écrou hydraulique.