EZO Butée à billes Simple effet Série: 511
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Les roulements à billes miniatures sont des roulements rigides à billes à une rangée dont le diamètre d'alésage peut atteindre 10 mm. Les roulements rigides à billes à une rangée sont des roulements très polyvalents. Ils sont simples à monter, ils sont compatibles avec des vitesses de rotation élevées voire très élevées, ils sont très solides et ils nécessitent peu d’entretien. Grâce à leurs chemins de roulement profonds et la lubrification précise entre les chemins de roulement et les billes, les roulements rigides à billes sont capables de supporter des charges radiales, mais aussi des charges axiales, dans les deux sens, même à une vitesse de rotation élevée. Les roulements à billes de précision miniatures conviennent particulièrement aux petits électromoteurs et aux moteurs, aux machines de bureau, aux appareils médicaux, aux applications mécatroniques, etc. Les roulements à billes miniatures à bride sont faciles à monter car ils peuvent être disposés dans le sens axial à l’intérieur du boîtier. Autant de temps et d’espace économisés. Ils sont proposés dans la version ouverte (sans joint) et dans la version étanche.
EZO
Butée à billes Simple effet 51101 VA
Numéro d`article ERIKS: 13550084
|
Prix (Par Unité):
138,74 €
|
||
EZO
Butée à billes Simple effet 51102 VA
Numéro d`article ERIKS: 13448018
|
Prix (Par Unité):
139,89 €
|
||
EZO
Butée à billes Simple effet 51103 VA
Numéro d`article ERIKS: 13550085
|
Prix (Par Unité):
149,76 €
|
||
EZO
Butée à billes Simple effet 51104 VA
Numéro d`article ERIKS: 13550086
|
Prix (Par Unité):
165,83 €
|
||
EZO
Butée à billes Simple effet 51105 VA
Numéro d`article ERIKS: 13550087
|
Prix (Par Unité):
196,92 €
|
||
EZO
Butée à billes Simple effet 51106 VA
Numéro d`article ERIKS: 13550088
|
Prix (Par Unité):
218,18 €
|