ProductPage

EZO Roulement à billes miniature avec épaulement en acier inoxydable étanche de deux côtés

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Les roulements à billes miniatures sont des roulements rigides à billes à une rangée dont le diamètre d'alésage peut atteindre 10 mm. Les roulements rigides à billes à une rangée sont des roulements très polyvalents. Ils sont simples à monter, ils sont compatibles avec des vitesses de rotation élevées voire très élevées, ils sont très solides et ils nécessitent peu d’entretien. Grâce à leurs chemins de roulement profonds et la lubrification précise entre les chemins de roulement et les billes, les roulements rigides à billes sont capables de supporter des charges radiales, mais aussi des charges axiales, dans les deux sens, même à une vitesse de rotation élevée. Les roulements à billes de précision miniatures conviennent particulièrement aux petits électromoteurs et aux moteurs, aux machines de bureau, aux appareils médicaux, aux applications mécatroniques, etc. Les roulements à billes miniatures à bride sont faciles à monter car ils peuvent être disposés dans le sens axial à l’intérieur du boîtier. Autant de temps et d’espace économisés. Ils sont proposés dans la version ouverte (sans joint) et dans la version étanche. Tous les roulements sont également disponibles dans la version en acier inoxydable (mention complémentaire VA). La capacité de charge d'un roulement VA est environ 15 % inférieure à un roulement équivalent en acier chromé, d’après les valeurs fournies. Les roulements étanches des deux côtés disposent d’une lubrification permanente ; il n’est donc pas nécessaire de les lubrifier en cours d’utilisation. Ils sont préalablement remplis de la quantité exacte de lubrifiant de haute qualité dans des conditions contrôlées.

Roulements dotés de couvercles 2Z :
Les couvercles en tôle sont principalement conçus pour les applications utilisant une bague intérieure sur tout le pourtour du roulement. Un jeu d’étanchéité est situé entre le bord extérieur du couvercle et la bague intérieure. La forme du jeu entre le couvercle et la bague intérieure permet d’éviter tout contact à l’intérieur du roulement même en cas de fort jeu radial. Les couvercles sont zingués pour prévenir toute corrosion.

Roulements à joints antifriction 2RU, LLB :
ces joints sans contact sont constitués de caoutchouc acrylonitrile butadiène (NBR) renforcé de tôle qui résiste à l’huile et à l'usure. Un jeu très fin, entre le joint et la bague intérieure, empêche tout contact entre les deux composants. Par conséquent, les roulements à joints antifriction s’utilisent comme des roulements à joints Z à vitesse élevée, sauf qu’ils offrent une meilleure étanchéité.

Roulements à joints collecteurs 2RS, LLU :
les joints collecteurs sont fabriqués en caoutchouc acrylonitrile butadiène (NBR) renforcé de tôle. Ils se posent dans les encoches de la bague extérieure. Contrairement au joint antifriction, le joint collecteur touche la bague intérieure. Les joints collecteurs empêchent la poussière et l’humidité de pénétrer dans le roulement.

Application

Recommandé dans: Aliments et boissons

Exécution: Une rangée
Diamètre intérieur (mm)
Diamètre extérieur (mm)
Largeur (mm)
Matériau: Acier inoxydable
Joint: Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Jeu de roulement: CN (normal)
Cage: Acier inoxydable
Précision de rotation: Standard
Lubrification: Standard
Avec flasque: Oui
Effacer les filtres     (56 des 56 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Roulement à billes miniature avec épaulement Acier inoxydable Étanche des deux côtes F 681 X 2Z VA EZO Roulement à billes miniature avec épaulement Acier inoxydable Étanche des deux côtes F 681 X 2Z VA Numéro d`article ERIKS: 12478397
 
Prix (Par Unité):
27,96 €
10 Unité par emballage
Roulement à billes miniature avec épaulement Acier inoxydable Étanche des deux côtes F 601 X 2Z VA EZO Roulement à billes miniature avec épaulement Acier inoxydable Étanche des deux côtes F 601 X 2Z VA Numéro d`article ERIKS: 12478361
 
Prix (Par Unité):
36,84 €
10 Unité par emballage
Roulement à billes miniature avec épaulement Acier inoxydable Étanche des deux côtes F 682 2Z VA EZO Roulement à billes miniature avec épaulement Acier inoxydable Étanche des deux côtes F 682 2Z VA Numéro d`article ERIKS: 11833454
 
Prix (Par Unité):
28,25 €
10 Unité par emballage
Roulement à billes miniature avec épaulement Acier inoxydable Étanche des deux côtes MF 52 2Z VA EZO Roulement à billes miniature avec épaulement Acier inoxydable Étanche des deux côtes MF 52 2Z VA Numéro d`article ERIKS: 12478476
 
Prix (Par Unité):
30,80 €
10 Unité par emballage
Roulement à billes miniature avec épaulement Acier inoxydable Étanche des deux côtes F 692 2Z VA EZO Roulement à billes miniature avec épaulement Acier inoxydable Étanche des deux côtes F 692 2Z VA Numéro d`article ERIKS: 12478430
 
Prix (Par Unité):
20,73 €
10 Unité par emballage
Roulement à billes miniature avec épaulement Acier inoxydable Étanche des deux côtes MF 72 2Z VA EZO Roulement à billes miniature avec épaulement Acier inoxydable Étanche des deux côtes MF 72 2Z VA Numéro d`article ERIKS: 12478483
 
Prix (Par Unité):
23,28 €
10 Unité par emballage
Roulement à billes miniature avec épaulement Acier inoxydable Étanche des deux côtes F 682 X 2Z VA EZO Roulement à billes miniature avec épaulement Acier inoxydable Étanche des deux côtes F 682 X 2Z VA Numéro d`article ERIKS: 12478404
 
Prix (Par Unité):
27,35 €
10 Unité par emballage
Roulement à billes miniature avec épaulement Acier inoxydable Étanche des deux côtes F 692 X 2Z VA EZO Roulement à billes miniature avec épaulement Acier inoxydable Étanche des deux côtes F 692 X 2Z VA Numéro d`article ERIKS: 12478434
 
Prix (Par Unité):
27,35 €
10 Unité par emballage
Roulement à billes miniature avec épaulement Acier inoxydable Étanche des deux côtes F 602 X 2Z VA EZO Roulement à billes miniature avec épaulement Acier inoxydable Étanche des deux côtes F 602 X 2Z VA Numéro d`article ERIKS: 12478366
 
Prix (Par Unité):
23,28 €
10 Unité par emballage
Roulement à billes miniature avec épaulement Acier inoxydable Étanche des deux côtes MF 63 2Z VA EZO Roulement à billes miniature avec épaulement Acier inoxydable Étanche des deux côtes MF 63 2Z VA Numéro d`article ERIKS: 12478480
 
Prix (Par Unité):
19,08 €
Exécution: Une rangée
Diamètre intérieur (mm)
Diamètre extérieur (mm)
Largeur (mm)
Matériau: Acier inoxydable
Joint: Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Jeu de roulement: CN (normal)
Cage: Acier inoxydable
Précision de rotation: Standard
Lubrification: Standard
Avec flasque: Oui
Effacer les filtres     (56 des 56 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant