EZO Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Ouvert
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Les roulements rigides à billes en acier inoxydable résistent à la corrosion due à l'humidité et à beaucoup d'autres facteurs. Ils peuvent supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. Ces roulements présentent une capacité de charge inférieure à celle des roulements en acier à forte teneur en chrome de la gamme de base. Les roulements rigides à billes en acier inoxydable sont disponibles avec ou sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Application
Recommandé dans: Aliments et boissons
EZO
Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Ouvert 6000 VA
Numéro d`article ERIKS: 23198529
|
Prix (Par Unité):
22,74 €
10 Unité par emballage
|
||
EZO
Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Ouvert 6011 VA
Numéro d`article ERIKS: 13000342
|
Prix (Par Unité):
777,80 €
10 Unité par emballage
|
||
EZO
Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Ouvert 6012 VA
Numéro d`article ERIKS: 13000344
|
Prix (Par Unité):
862,42 €
10 Unité par emballage
|