ProductPage

SKF Roulement à une rangée de billes avec encoches avec rainure pour circlip et un circlip Acier Étanche des deux côtes

Documentation produit

Document Type de ficher
Product URL default Télécharger (téléchargement)    URL
Présentation du produit

Les roulements rigides à billes à une rangée dotés d’encoches présentent une encoche sur la bague intérieure et sur la bague extérieure, ce qui leur permet d’utiliser plus de billes, plus grosses, que les roulements rigides à billes standard. Ces roulements offrent une meilleure capacité de charge radiale que les roulements rigides à billes sans encoches, mais leur capacité de charge axiale est, elle, moindre. En outre, ils ne résistent pas aux mêmes vitesses de rotation que les roulements sans encoches. Les roulements rigides à billes à une rangée dotés d’une encoche sont proposés dans la version ouverte (sans joint) et dans la version étanche. Ils sont également disponibles avec une rainure annulaire sur la bague extérieure et avec (NR) ou sans (N) le circlip correspondant. Les roulements étanches des deux côtés disposent d’une lubrification permanente ; il n’est donc pas nécessaire de les lubrifier en cours d’utilisation. Ils sont préalablement remplis de la quantité exacte de lubrifiant de haute qualité dans des conditions contrôlées.

Roulements dotés de couvercles 2Z :
Les couvercles en tôle sont principalement conçus pour les applications utilisant une bague intérieure sur tout le pourtour du roulement. Un jeu d’étanchéité est situé entre le bord extérieur du couvercle et la bague intérieure. La forme du jeu entre le couvercle et la bague intérieure permet d’éviter tout contact à l’intérieur du roulement même en cas de fort jeu radial. Les couvercles sont zingués pour prévenir toute corrosion.

Exécution: Une rangée
Diamètre intérieur (mm)
Diamètre extérieur (mm)
Largeur (mm)
Matériau: Acier
Joint: Étanche des deux côtes
Matériau du joint: Métal
Jeu de roulement: CN (normal)
Cage: Acier
Précision de rotation: Standard
Lubrification: Standard
Type de rainure: avec rainure pour circlip et un circlip
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Roulement à une rangée de billes avec encoches avec rainure pour circlip et un circlip Acier Étanche des deux côtes 207-2ZNR SKF Roulement à une rangée de billes avec encoches avec rainure pour circlip et un circlip Acier Étanche des deux côtes 207-2ZNR Numéro d`article ERIKS: 13195850
 
Prix (Par Unité):
64,10 €
Roulement à une rangée de billes avec encoches avec rainure pour circlip et un circlip Acier Étanche des deux côtes 308-2ZNR SKF Roulement à une rangée de billes avec encoches avec rainure pour circlip et un circlip Acier Étanche des deux côtes 308-2ZNR Numéro d`article ERIKS: 12121348

Article de catalogue 1: 308-2ZNR

 
Prix (Par Unité):
92,63 €
Roulement à une rangée de billes avec encoches avec rainure pour circlip et un circlip Acier Étanche des deux côtes 211-2ZNR SKF Roulement à une rangée de billes avec encoches avec rainure pour circlip et un circlip Acier Étanche des deux côtes 211-2ZNR Numéro d`article ERIKS: 24001983

Article de catalogue 1: 211-2ZNR

 
Prix (Par Unité):
114,25 €
Exécution: Une rangée
Diamètre intérieur (mm)
Diamètre extérieur (mm)
Largeur (mm)
Matériau: Acier
Joint: Étanche des deux côtes
Matériau du joint: Métal
Jeu de roulement: CN (normal)
Cage: Acier
Précision de rotation: Standard
Lubrification: Standard
Type de rainure: avec rainure pour circlip et un circlip
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)