Les douilles coniques ou les éléments de serrage cylindriques comprennent une bague intérieure et une bague extérieure coniques avec un boulon de serrage. La désignation "cylindrique" indique que ces douilles coniques sont montées dans un perçage conique.
Lors du serrage des douilles coniques, la bague intérieure est tirée vers la bague extérieure, ce qui permet d'établir un accouplement mécanique entre une poulie et un arbre ou entre deux arbres.
Dans le cas des accouplements poulies et arbres, la douille conique cylindrique est utilisée notamment lorsqu'une transmission de puissance sans rainure de clavetage est requise.
Les douilles coniques cylindriques sont disponibles aussi bien dans la version avec auto-centrage que dans la version sans auto-centrage. En règle générale, les éléments sont fabriqués en acier, mais sur demande, ils sont également disponibles dans d'autres matériaux et/ou avec un traitement de surface.
Les normes standard pour les accouplements sont les normes DIN 740, DIN 115 et DIN 116.