Les chaînes de convoyage sont disponibles en métal ou en matière thermoplastique. Il existe par ailleurs de nombreuses possibilités pour les entraîneurs, galets, revêtements, manchons et tiges durcis, ainsi que pour les matériaux, tolérances, dimensions et durcissements.
La plupart du temps, une chaîne de convoyage est fabriquée sur mesure. Mais on trouve également des gammes standard de convoyeurs à charnières et de bandes de transport modulaires. System Plast, par exemple, propose des gammes de ce genre. Sur ce segment, c'est d'ailleurs System Plast qui dispose de la gamme la plus vaste au monde. Leur palette de produits est extrêmement variée et correspond à toutes les normes industrielles en vigueur.
En ce qui concerne les convoyeurs à charnières, System Plast en propose plusieurs types, notamment les chaînes droites ou magnétiques, les chaînes à patins en caoutchouc, les chaînes à pinces et les chaînes de convoyage de caisses.
La gamme de bandes de transport modulaires de System Plast est également composée de plusieurs modèles : bandes droites, bandes magnétiques, bandes à rouleaux LBP ou encore bandes à patins en caoutchouc.
Les excellents produits de System Plast offrent des solutions adaptées à toutes les exigences du marché en termes d'efficacité, d'hygiène, de friction et de réduction du bruit.
Cette gamme peut en principe être utilisée dans n'importe quel secteur, mais on trouve surtout ces produits dans la production de denrées alimentaires, de boissons, de tabac, de béton et de pierre et dans l'industrie du conditionnement.
De plus, ces produits sont fréquemment utilisés dans des applications spéciales telles que les écluses, les aéroports et les conserveries.
Les normes suivantes concernent les entraînements à chaînes : ISO 1977, ISO 606, ISO 1275, DIN 8167, DIN 8181, DIN 8188, DIN 8187 et BS 228.