Les entraînements à chaînes doivent posséder un système de tension. En règle générale, une chaîne à rouleaux se tend à l'aide d'un tendeur de chaîne ou d'un pignon tendeur. Les tendeurs de chaînes prolongent considérablement la durée de vie d’un entraînement à chaînes, parfois même jusqu’à 30 %. Un bon tendeur de chaîne réduit le vieillissement et l'usure de la chaîne tout en contribuant à sa stabilité.
Un tendeur de chaîne est très facile à monter. La chaîne est ensuite automatiquement tendue pendant toute sa durée de vie.
Comme mentionné précédemment, une chaîne peut également être tendue avec un pignon tendeur, qui est généralement constitué d'un pignon et d'un roulement à billes rainuré. Les pignons tendeurs compensent l'allongement de la chaîne et sont habituellement fabriqués en acier ou en matière synthétique (polyamide). Les pignons synthétiques, notamment, permettent un fonctionnement silencieux.
Les systèmes de tension ne sont pas uniquement destinés aux entraînements à chaînes. Ils sont également nécessaires dans le cas d'entraînements à courroie. Même dans le cas de ces entraînements, une poulie de tension peut être utilisée pour tendre la courroie.
Les poulies de tension de courroie compensent elles aussi l'allongement des courroies et empêchent tout glissement au niveau de l'entraînement, ce qui permet de réduire l'usure des courroies et de la poulie.