ProductPage

GATES Courroie jumelée sans entretien Quad-Power® 4 PowerBand® moulée crantée à flanc nus section étroite XPZ

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Pas (mm): 12
Hauteur (mm): 8
Largeur (en haut) (mm): 10
Nombre d'ailettes
Longeur réference (ISO) (mm)
Matériau: EPDM
Cordes de traction: Polyester (PES)
Enveloppée: Non
Modèle moulée crantée: Oui
Effacer les filtres     (132 des 132 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Courroie jumelée QUAD POWER 4 POWERBAND® XPZ800/2 GATES Courroie jumelée QUAD POWER 4 POWERBAND® XPZ800/2 Numéro d`article ERIKS: 12990082
 
Prix (Par Unité):
39,32 €
Courroie jumelée QUAD POWER 4 POWERBAND® XPZ850/2 GATES Courroie jumelée QUAD POWER 4 POWERBAND® XPZ850/2 Numéro d`article ERIKS: 12990085
 
Prix (Par Unité):
41,47 €
Courroie jumelée QUAD POWER 4 POWERBAND® XPZ900/2 GATES Courroie jumelée QUAD POWER 4 POWERBAND® XPZ900/2 Numéro d`article ERIKS: 12990088
 
Prix (Par Unité):
43,71 €
Courroie jumelée QUAD POWER 4 POWERBAND® XPZ950/2 GATES Courroie jumelée QUAD POWER 4 POWERBAND® XPZ950/2 Numéro d`article ERIKS: 12990091
 
Prix (Par Unité):
45,47 €
Courroie jumelée QUAD POWER 4 POWERBAND® XPZ1000/2 GATES Courroie jumelée QUAD POWER 4 POWERBAND® XPZ1000/2 Numéro d`article ERIKS: 12990094
 
Prix (Par Unité):
48,63 €
Courroie jumelée QUAD POWER 4 POWERBAND® XPZ1030/2 GATES Courroie jumelée QUAD POWER 4 POWERBAND® XPZ1030/2 Numéro d`article ERIKS: 12990097
 
Prix (Par Unité):
53,82 €
Courroie jumelée QUAD POWER 4 POWERBAND® XPZ1060/2 GATES Courroie jumelée QUAD POWER 4 POWERBAND® XPZ1060/2 Numéro d`article ERIKS: 12990100
 
Prix (Par Unité):
53,82 €
Courroie jumelée QUAD POWER 4 POWERBAND® XPZ1090/2 GATES Courroie jumelée QUAD POWER 4 POWERBAND® XPZ1090/2 Numéro d`article ERIKS: 12990103
 
Prix (Par Unité):
53,82 €
Courroie jumelée QUAD POWER 4 POWERBAND® XPZ1120/2 GATES Courroie jumelée QUAD POWER 4 POWERBAND® XPZ1120/2 Numéro d`article ERIKS: 12990106
 
Prix (Par Unité):
53,82 €
Courroie jumelée QUAD POWER 4 POWERBAND® XPZ1150/2 GATES Courroie jumelée QUAD POWER 4 POWERBAND® XPZ1150/2 Numéro d`article ERIKS: 12990109
 
Prix (Par Unité):
56,51 €
Pas (mm): 12
Hauteur (mm): 8
Largeur (en haut) (mm): 10
Nombre d'ailettes
Longeur réference (ISO) (mm)
Matériau: EPDM
Cordes de traction: Polyester (PES)
Enveloppée: Non
Modèle moulée crantée: Oui
Effacer les filtres     (132 des 132 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant