Les courroies rondes en PU sont disponibles dans des diamètres de 2 à 20 mm.
Elles sont livrées de série en rouleaux de 30, 50 ou 100 m. Elles présentent le grand avantage d'être disponibles dans toutes les longueurs possibles. Elles peuvent être coupées à la longueur souhaitée et soudées relativement facilement.
Les courroies rondes en polyuréthane sont fréquemment utilisées dans le transport intérieur de marchandises, par exemple pour transférer un produit semi-fini ou un produit fini vers un autre lieu dans le cadre d'un processus de production.
Les courroies rondes présentent une structure de surface lisse, mate ou rugueuse et sont disponibles dans de nombreuses versions. Le choix d'une courroie donnée dépend avant tout du produit à transporter, de la résistance à la traction souhaitée et des conditions ambiantes. En conséquence, les courroies sont disponibles dans différents degrés de dureté (unité Shore, Sh A) et différents coefficients de friction.
En outre, des courroies avec un câble d'armature constitué en général d'aramide ou de polyester sont disponibles. Dans ces cas, la courroie offre une résistance à la traction supérieure et une faible tendance à l'allongement.
Ces courroies sont relativement faciles à souder à l'aide d'appareils de soudage appropriés, tels qu'une pince coupante, un collier à souder et une pince à souder. En outre, nous proposons également des courroies rondes creuses qui ne requièrent aucun soudage et dont il suffit de joindre les extrémités avec des attaches.
Une surtension élevée comporte un risque de fléchissement de la courroie. Dans ces cas, il est possible de poser un profil de support en plastique et de le renforcer à l'aide d'un profil en acier ou en acier inoxydable, le cas échéant. Tous ces outillages et accessoires se trouvent dans la catégorie "Werkzeuge und Zubehör" ("Outillages et Accessoires"), dans le groupe de produits "Schweißbare Riemen" ("Courroies soudables").
Les courroies rondes sont utilisées partout où un transport intérieur est requis, p. ex. dans les secteurs alimentaire et pharmaceutique, dans la (pétro)chimie et dans l'industrie mécanique, dans l'agriculture, dans la sylviculture et dans l'industrie de la pêche.
Du point de vue de l'hygiène et tout particulièrement dans les secteurs alimentaire et pharmaceutique, il est important que les produits utilisés soient conformes aux directives de la FDA.
En outre, dans ces secteurs, il est important de respecter le règlement européen CE1935/2004.