ProductPage

BEHA Courroie ronde en polyester avec tirant 55 ShD beige lisse

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Diamètre (mm)
Dureté (Sh D): 55
Couleur: Beige
Cordes de traction: Acier
Structure de surface: Lisse
Matériau: Polyester
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Courroie ronde en polyester avec tirant 55 ShD beige lisse Ø 9.5mm BEHA Courroie ronde en polyester avec tirant 55 ShD beige lisse Ø 9.5mm Numéro d`article ERIKS: 12988814
 
Prix (Par Mètre):
22,98 €
500 Mètre par emballage
Courroie ronde en polyester avec tirant 55 ShD beige lisse Ø 10mm BEHA Courroie ronde en polyester avec tirant 55 ShD beige lisse Ø 10mm Numéro d`article ERIKS: 12988815
 
Prix (Par Mètre):
25,40 €
500 Mètre par emballage
Courroie ronde en polyester avec tirant 55 ShD beige lisse Ø 12mm BEHA Courroie ronde en polyester avec tirant 55 ShD beige lisse Ø 12mm Numéro d`article ERIKS: 12988816
 
Prix (Par Mètre):
35,13 €
500 Mètre par emballage
Courroie ronde en polyester avec tirant 55 ShD beige lisse Ø 12.5mm BEHA Courroie ronde en polyester avec tirant 55 ShD beige lisse Ø 12.5mm Numéro d`article ERIKS: 12988817
 
Prix (Par Mètre):
39,98 €
500 Mètre par emballage
Diamètre (mm)
Dureté (Sh D): 55
Couleur: Beige
Cordes de traction: Acier
Structure de surface: Lisse
Matériau: Polyester
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)