ProductPage

MAFDEL Courroie ronde DEL/ROC en polyuréthane 100 ShA noir lisse

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Diamètre (mm): 10
Dureté Shore (Sh A): 100
Couleur: Noir
Cordes de traction: Sans
Structure de surface: Lisse
Matériau: Polyuréthane
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Courroie ronde DEL/ROC en polyuréthane 100 ShA noir lisse Ø 10mm MAFDEL Courroie ronde DEL/ROC en polyuréthane 100 ShA noir lisse Ø 10mm Numéro d`article ERIKS: 1053240
 
Prix (Par Mètre):
11,20 €
0,01 Mètre par emballage
Article de stock
Diamètre (mm): 10
Dureté Shore (Sh A): 100
Couleur: Noir
Cordes de traction: Sans
Structure de surface: Lisse
Matériau: Polyuréthane
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)