Il existe une large palette d'appareils et d'accessoires de soudage : pinces à souder, colliers à souder et pinces coupantes. Ces outils sont disponibles individuellement ou sous forme de kit complet dans une mallette de soudage. Cette mallette contient tous les outils nécessaires au soudage de courroies.
Les pinces et colliers à souder sont proposés en plusieurs versions, permettant ainsi de souder des courroies d'épaisseur ou de largeur différentes. Avec une pince à souder, la soudure d'une courroie s'opère sous l'effet de la dissipation thermique : la pince chauffe, le PU fond et la liaison par soudure se forme. Il existe également des pinces à souder permettant d'effectuer une soudure par frottement. Les extrémités de la courroie sont frottées l'une contre l'autre à une vitesse telle qu'elles finissent par fondre et que la soudure se forme alors.
Il existe également des attaches de courroies rondes. Les courroies rondes en PU sont disponibles en version creuse. Elles ne requièrent aucun soudage : il suffit de joindre leurs extrémités à l'aide d'attaches.
Une surtension élevée comporte un risque de fléchissement de la courroie. Dans ces cas, il est possible de poser un profil de support en plastique et de le renforcer à l'aide d'un profil en acier ou en acier inoxydable, le cas échéant.