Outre les pignons dans la version à douille conique et ceux disposant déjà d'un trou calibré, d'une rainure de clavetage et d'un trou taraudé, des pignons pour chaînes à rouleaux sont également disponibles dans la version pré-percée de série. Ils sont également appelés "roues pleines" et sont disponibles dans les versions simplex, duplex et triplex, avec tout pas et selon les normes BS, ANSI et ASA.
Avant de pouvoir être utilisé dans une transmission, un pignon pré-percé doit encore être usiné. Ces pignons sont en général dotés d'un trou calibré, d'une rainure de clavetage et d'un trou taraudé, ou d'un trou pour une douille conique cylindrique ou un raccord.
Outre les paquets de pignons de série, il est également possible de fabriquer des pignons répondant aux spécifications du client.
Le choix d'une version ou d'une qualité spécifique dépend avant tout de l'application et conditions ambiantes. Si la transmission doit servir au transport, la nature et le poids du produit à transporter jouent également un rôle important.
Pour des environnements dans lesquels la transmission est exposée à l'humidité, des pignons dotés d'un traitement de surface spécial ou fabriqués en acier ou en plastique sont également disponibles.
Les transmissions à chaîne sont surtout utilisées dans les applications maritimes, dans l'agriculture, dans la foresterie, dans le secteur alimentaire et pharmaceutique, dans l'industrie mécanique et dans l'industrie de la pêche.
Les normes importantes pour les transmissions à chaîne sont les suivantes : ISO 1977, ISO 606, ISO 1275, DIN 8167, DIN 8181, DIN 8188, DIN 8187 en BS 228.