Ce groupe de produits englobe tous les types de pignons pour chaînes à rouleaux et chaînes charnières. Les pignons sont disponibles dans les versions Simplex, Duplex et Triplex, avec tout pas et selon les normes BS, ANSI et ASA.
Outre la version forée de série (roue pleine), les pignons pour chaînes à rouleaux sont également disponibles dans la version à douille conique (également appelée Taper ou Taper Lock).
Des pignons disposant déjà d'un trou calibré (tolérance H7), d'une rainure de clavetage et d'un trou taraudé sont en outre disponibles.
Les pignons sont disponibles de série en versions acier (éventuellement trempé) ou fonte, mais des versions en acier inoxydable, en matière synthétique et avec surface galvanisée ou autrement traitée sont également possibles.
Les pignons pour chaînes charnières peuvent être livrés pour chaque type de chaîne de System Plast et sont habituellement en polyamide. Outre les variantes standard, les pignons peuvent également être fabriqués selon les spécifications ou un dessin du client.
Le choix d'une version ou d'une qualité spécifique dépend avant tout de l'application et des conditions ambiantes. Si la transmission doit servir au transport, la nature et le poids du produit à transporter jouent également un rôle important. Pour des environnements dans lesquels la transmission est exposée à l'humidité, des pignons dotés d'un traitement de surface spécial ou fabriqués en acier inoxydable ou en matière synthétique sont également disponibles.
Les entraînements à chaînes doivent posséder un système de tension. En règle générale, une chaîne à rouleaux se tend à l'aide d'un tendeur de chaîne ou d'un pignon tendeur. Un bon tendeur de chaîne réduit le vieillissement et l'usure de la chaîne tout en contribuant à sa stabilité. Vous trouverez les tendeurs de chaînes et pignons tendeurs dans notre boutique en ligne sous "Chaînes".
Les transmissions à chaînes sont surtout utilisées dans les applications maritimes, dans l'agriculture, dans la foresterie, dans le secteur alimentaire et pharmaceutique, dans l'industrie mécanique et dans l'industrie de la pêche.
Les normes importantes pour les transmissions à chaînes sont les suivantes : ISO 1977, ISO 606, ISO 1275, DIN 8167, DIN 8181, DIN 8188, DIN 8187 et BS 228.