ProductPage

OPTIBELT Poulie dentée à moyeu amovible DELTA CHAIN profil 8MDC largeur 12mm en fonte grise

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Pas (mm): 8
Nombre des dents
Largeur de la courroie (mm): 12
Type d'alésage: Alésage conique
Taper Lock: 2012
Matériau: Fonte grise
Modèle: 2
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Poulie dentée Delta Chain TB 75-8MDC-012 moyeu amovible 2012 GG OPTIBELT Poulie dentée Delta Chain TB 75-8MDC-012 moyeu amovible 2012 GG Numéro d`article ERIKS: 12756270

Article de catalogue 1: 8MDC 12 TB 7500ZA

 
Prix (Par Unité):
323,26 €
Poulie dentée Delta Chain TB 80-8MDC-012 moyeu amovible 2012 GG OPTIBELT Poulie dentée Delta Chain TB 80-8MDC-012 moyeu amovible 2012 GG Numéro d`article ERIKS: 12756271

Article de catalogue 1: 8MDC 12 TB 8000ZA

 
Prix (Par Unité):
367,72 €
Poulie dentée Delta Chain TB 90-8MDC-012 moyeu amovible 2012 GG OPTIBELT Poulie dentée Delta Chain TB 90-8MDC-012 moyeu amovible 2012 GG Numéro d`article ERIKS: 12756272

Article de catalogue 1: 8MDC 12 TB 9000ZA

 
Prix (Par Unité):
383,87 €
Pas (mm): 8
Nombre des dents
Largeur de la courroie (mm): 12
Type d'alésage: Alésage conique
Taper Lock: 2012
Matériau: Fonte grise
Modèle: 2
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)