Les poulies à courroie trapézoïdale (également appelées poulies à courroie) sont disponibles de série en versions non forées, forées et à douille de serrage. La version à douille de serrage est déjà pourvue de série d'un trou conique avec des trous taraudés pour la fixation de la douille sur l'arbre. Les variantes non forées et forées doivent être d'abord pourvues d'un trou calibré et éventuellement d'une rainure de clavetage et d'un trou taraudé.
Les poulies à courroie trapézoïdale forées les plus courantes sont les types SPZ, SPA, SPB et SPC. D'autres profils de poulies à courroie trapézoïdale sont également disponibles.
En général, les poulies à courroie trapézoïdale sont fabriquées en fonte (GG) et en acier, mais elles sont également disponibles pour des applications spéciales dans d'autres matériaux, comme l'aluminium, le plastique et l'acier inoxydable. Il est bien entendu possible de réaliser un traitement de surface supplémentaire sur les poulies si les conditions ambiantes l'exigent. En outre, nous livrons des poulies à courroie trapézoïdale conformes aux spécifications client : notre atelier de tournage peut usiner des poulies standard selon les directives ou un dessin du client.
Selon la puissance à transmettre, une transmission à courroie trapézoïdale peut compter plusieurs courroies juxtaposées. C'est pourquoi les poulies à courroie trapézoïdale sont disponibles dans différents diamètres primitifs de référence, mais aussi avec plusieurs gorges. Les poulies d'un diamètre supérieur à 125 mm présentent un équilibrage statique. Sur demande, les poulies sont disponibles avec un équilibrage dynamique de la classe de qualité Q 6,3. L'équilibrage dynamique est recommandé lorsque la vitesse périphérique est supérieure à 30 m/s ou que le rapport diamètre/largeur en combinaison avec une vitesse périphérique supérieure à 20 m/s est inférieur à la valeur 4.
Plusieurs facteurs permettent de déterminer le type de courroie trapézoïdale qui convient le mieux à une transmission donnée, par exemple l'application (qu'est-ce qui doit être entraîné ?), la puissance à transmettre, la vitesse de rotation souhaitée (accélération ou ralentissement), l'entraxe (centre à centre) des poulies ainsi que les charges instantanées éventuelles. Il est également important de savoir quelles sont les conditions ambiantes et si l'espace disponible est limité (quels sont le diamètre et la largeur maximum possibles des poulies ?).
Les normes standard pour les transmissions à courroie trapézoïdale sont, entre autres, les normes DIN2211, DIN2217, DIN7867, ISO4183, ISO5290, ISO1940 et ISO9981.