Les poulies à courroie trapézoïdale (également appelées poulies à courroie) sont disponibles de série en versions non forées, forées et à douille de serrage. Les variantes non forées et forées doivent être d'abord pourvues d'un trou calibré et éventuellement d'une rainure de clavetage et d'un trou taraudé. En revanche, le modèle à douille de serrage (ou bague de serrage) n'a pas besoin d'être usiné au préalable. Celui-ci est en effet déjà doté de série d'un trou conique avec des trous taraudés pour la fixation des douilles sur l'arbre. Il est toujours utilisé avec les douilles associées.
Les douilles Taper Lock correspondantes, à pas aussi bien métrique qu'en pouces, sont disponibles avec des trous calibrés de différentes dimensions et d'une rainure de clavetage. Elles sont livrées avec les boulons (à six pans creux) correspondants et sont disponibles dans cette boutique en ligne dans le groupe de produit "douilles de serrage". Les avantages essentiels de l'utilisation d'une douille de serrage est qu'il n'est pas nécessaire d'usiner au préalable la poulie ni l'arbre, et que le montage et le démontage sont très faciles.
Les poulies à courroie trapézoïdale avec douille de serrage Taper les plus courantes sont les types SPZ, SPA, SPB et SPC. Elles sont disponibles en stock. Outre ces profils, d'autres sortes de poulies à courroie trapézoïdale sont également disponibles.
Les poulies à courroie trapézoïdale sont généralement en fonte et en acier. Si certaines applications l'exigent, elles peuvent également être en aluminium, acier inoxydable ou plastique. Il est par ailleurs possible de réaliser un traitement de surface supplémentaire sur les poulies à courroie trapézoïdale si les conditions ambiantes l'exigent. Il est également possible de fabriquer des poulies à courroie trapézoïdale répondant aux spécifications du client. Notre atelier de tournage peut usiner des poulies standard selon les directives du client.
Une transmission à courroie trapézoïdale peut compter plusieurs courroies juxtaposées. C'est pourquoi les poulies à courroie trapézoïdale sont disponibles dans différents diamètres, mais aussi avec plusieurs gorges. Les poulies d'un diamètre supérieur à 125 mm présentent un équilibrage statique. Sur demande, les poulies sont disponibles avec un équilibrage dynamique de la classe de qualité Q 6,3. L'équilibrage dynamique est recommandé lorsque la vitesse périphérique est supérieure à 30 m/s ou que le rapport diamètre/largeur en combinaison avec une vitesse périphérique supérieure à 20 m/s est inférieur à la valeur 4.
Plusieurs facteurs permettent de déterminer le type de courroie trapézoïdale qui convient le mieux à une transmission donnée, par exemple l'application, ou bien ce qui doit être entraîné, la puissance à transmettre, la vitesse de rotation souhaitée, l'entraxe (centre à centre) des poulies ainsi que les charges instantanées éventuelles.
Il est également important de prendre en compte les facteurs environnementaux et de s'informer s'il existe des restrictions dans l'espace disponible.
Les normes standard pour les transmissions à courroie trapézoïdale sont, entre autres, les normes DIN2211, DIN2217, DIN7867, ISO4183, ISO5290, ISO1940 et ISO9981.