CategoryPage

Courroies dentées Chloroprène (142 produits contiennent 7368 Articles)


Grille    
Liste    
Grille    
Liste    

Il existe de nombreux types de courroies dentées standard et sur mesure, chacune étant adaptée à son propre domaine d’application. Les courroies en caoutchouc de synthèse polychloroprène, par exemple, sont souvent utilisées pour les transmissions avec transfert de puissance élevé. Les courroies en polychloroprène sont disponibles en pouces classiques, par ex. MXL, XL, L, H et XH, en version HTD Powergrip avec des pas 3M, 5M, 8M, 14M et 20M, ainsi qu'en version GT Powergrip avec des pas 2MGT, 3MGT, 5MGT, 8MGT et 14MGT. Sur toutes ces courroies, la denture est dotée d'un gainage en nylon qui protège les dents contre l'usure.


En général, les courroies en caoutchouc avec un pas réduit sont utilisées lorsque la précision (du positionnement) est importante et qu'une transmission de puissance appropriée est néanmoins requise. Les courroies en caoutchouc avec un pas plus grand conviennent davantage aux transmissions qui doivent transmettre une puissance élevée.


Les courroies dentées de l'assortiment PolyChain sont la solution idéale pour des transmissions qui présentent un couple extrêmement élevé et une vitesse de rotation basse. Celles-ci sont disponibles dans le groupe de produits "Courroies PolyChain".


Les courroies dentées en chloroprène sont également disponibles en version à bout libre et, sous cette forme, elles conviennent aux transmissions Omega. Dans ce cas, les extrémités extérieures de la courroie sont fixées à l'aide de plaques de serrage, de manière à ce qu'un mouvement de va-et-vient ou de haut en bas soit possible.


Plusieurs facteurs permettent de déterminer le type de courroie dentée qui convient le mieux à une transmission donnée, par exemple l'application, la puissance à transmettre, la vitesse de rotation souhaitée (ralentissement ou accélération) ainsi que l'entraxe (centre à centre) des poulies. Il est en outre important de connaître les facteurs environnementaux et de s'informer si l'espace disponible est limité.


Pour qu'une transmission fonctionne de manière optimale, la prétension correcte de la courroie est extrêmement importante. Il est possible de mesurer la tension à l'aide d'un contrôleur de prétension, tel que le Sonic Tension Meter, par exemple. Celui-ci mesure la fréquence de vibration de la courroie à partir des ondes sonores qu'elle transmet, puis il la convertit en une valeur de tension. En plus de la tension, il est important que les poulies soient correctement alignées : un système d'alignement au laser permet d'assurer l'alignement correct.


Les normes standard pour les transmissions à courroie dentée sont DIN7721 et ISO5294. Enfin, il convient d'évaluer si les courroies dentées doivent être conductrices d'électricité statique selon la norme ISO9563 (environnements ATEX).