CategoryPage

Courroies PolyChain (32 produits contiennent 682 Articles)


Grille    
Liste    
Grille    
Liste    

Il existe de nombreux types de courroies dentées correspondant chacune à un domaine d'application précis. Les courroies dentées de l'assortiment PolyChain sont la solution idéale pour des transmissions qui présentent un couple extrêmement élevé et une vitesse de rotation basse. De fait, il s'agit des courroies les plus solides disponibles sur le marché. Les courroies PolyChain se composent de polyuréthane et sont dotées de câbles de traction en aramide ou carbone (fibre de carbone). Elles sont disponibles avec un pas de 8 et 14 mm. Les poulies dentées PolyChain correspondantes sont disponibles dans le groupe de produits "Poulies dentées".


L'assortiment de courroies dentées PolyChain comporte également la courroie dentée PolyChain Carbon Volt. Cette courroie convient parfaitement à la transmission d'un couple élevé avec une vitesse de rotation basse, mais c'est aussi la seule courroie dentée en polyuréthane disponible sur le marché qui satisfait aux directives ATEX et, donc, qui peut être utilisée dans un environnement présentant un risque d'explosion.


Les courroies dentées PolyChain sont également disponibles en version à bout libre et, sous cette forme, elles conviennent aux transmissions Omega. Dans ce cas, les extrémités extérieures de la courroie sont fixées à l'aide de plaques de serrage de manière à ce qu'un mouvement de va-et-vient ou de haut en bas soit possible.


Plusieurs facteurs permettent de déterminer le type de courroie dentée qui convient le mieux à une transmission donnée, par exemple l'application (qu'est-ce qui doit être entraîné ?), la puissance à transmettre, la vitesse de rotation souhaitée (accélération ou ralentissement) ainsi que l'entraxe (centre à centre) des poulies. Il est également important de savoir quelles sont les conditions ambiantes et si l'espace disponible est limité (quels sont le diamètre et la largeur maximum possibles des poulies ?).


La prétension correcte d'une courroie dentée est très importante pour que la transmission fonctionne de manière optimale. Il est possible de mesurer cette tension à l'aide d'un contrôleur de prétension, tel que le Sonic Tension Meter, par exemple. Celui-ci mesure la fréquence de vibration de la courroie à partir des ondes sonores qu'elle transmet, puis la convertit en une valeur de tension. En plus de la tension, il est important que les poulies soient correctement alignées : un système d'alignement au laser permet d'assurer l'alignement correct.


Les normes standard pour les transmissions à courroie dentée sont DIN7721 et ISO5294. Enfin, il convient d'évaluer si les courroies dentées doivent être conductrices d'électricité statique selon la norme ISO9563 (environnements ATEX).