CategoryPage

Pignons pour Taperlock (30 produits contiennent 366 Articles)


Grille    
Liste    
  • Numéro d'article ERIKS: 14432525

    Référence du fabricant: 026C1218

     
    Prix (Par Unité):
    17,05 €
  • Numéro d'article ERIKS: 14432548

    Référence du fabricant: 63-23

     
    Prix (Par Unité):
    50,04 €
  • Numéro d'article ERIKS: 23548090

    Article de catalogue 1: 23548090

    Article de catalogue 2: KBW16B-1 14T-H

    Référence du fabricant: 026E1114

     
    Prix (Par Unité):
    70,10 €
Grille    
Liste    

Outre la version pré-percée de série (roue pleine) et le type de construction avec trou calibré, rainure de clavetage et trou taraudé, les pignons pour chaînes à rouleaux sont également disponibles dans la version à douille conique (également appelée Taper ou Taper Lock). Ils sont disponibles dans les versions simplex, duplex et triplex, avec tout pas et selon les normes BS, ANSI et ASA.


La version à douille conique est déjà pourvue de série d'un trou conique avec des trous taraudés pour la fixation de la douille sur l'arbre. Les douilles Taperlock correspondantes, à pas aussi bien métrique qu'en pouces, sont disponibles avec des trous calibrés de différentes dimensions et d'une rainure de clavetage et sont livrées avec les boulons (à six pans creux) correspondants. Les avantages essentiels de l'utilisation d'une douille conique est qu'il n'est pas nécessaire d'usiner au préalable la poulie ni l'arbre, et que le montage et le démontage sont très faciles.


Outre les paquets de pignons de série, il est également possible de fabriquer des pignons répondant aux spécifications du client.


Le choix d'une version ou d'une qualité spécifique dépend de l'application et conditions ambiantes. Si la transmission doit servir au transport, le produit à transporter ainsi que le poids des pignons jouent également un rôle important. Pour des environnements dans lesquels la transmission est exposée à l'humidité, des pignons dotés d'un traitement de surface spécial ou fabriqués en acier ou en plastique sont également disponibles.


Les transmissions à chaîne sont surtout utilisées dans les applications maritimes, dans l'agriculture, dans la foresterie, dans le secteur alimentaire et pharmaceutique et dans l'industrie mécanique.


Les normes importantes pour les transmissions à chaîne sont les suivantes : ISO 1977, ISO 606, ISO 1275, DIN 8167, DIN 8181, DIN 8188, DIN 8187 en BS 228.