ProductPage

ERIKS Koppelingsring SMS Met lip EPDM 559315

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie, Voedingsmiddelen

Type: Met lip
Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart
Hardheid: 70
Compound: 559315
Temperatuurgebied (°C): van -50 tot 140
Goedkeuring/regelgeving
Norm koppelingsring: SMS
Afmeting koppelingsring
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Koppelingsring SMS Met lip EPDM 559315 SMS DN25 ERIKS Koppelingsring SMS Met lip EPDM 559315 SMS DN25 ERIKS Artikelnr: 11945361
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 25 stuk
Koppelingsring SMS Met lip EPDM 559315 SMS DN38 ERIKS Koppelingsring SMS Met lip EPDM 559315 SMS DN38 ERIKS Artikelnr: 11254560
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 25 stuk
Koppelingsring SMS Met lip EPDM 559315 SMS DN51 ERIKS Koppelingsring SMS Met lip EPDM 559315 SMS DN51 ERIKS Artikelnr: 11281343
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 25 stuk
Koppelingsring SMS Met lip EPDM 559315 SMS DN63 ERIKS Koppelingsring SMS Met lip EPDM 559315 SMS DN63 ERIKS Artikelnr: 12014980
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 stuk
Koppelingsring SMS Met lip EPDM 559315 SMS DN76 ERIKS Koppelingsring SMS Met lip EPDM 559315 SMS DN76 ERIKS Artikelnr: 12044882
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 stuk
Koppelingsring SMS Met lip EPDM 559315 SMS DN104 ERIKS Koppelingsring SMS Met lip EPDM 559315 SMS DN104 ERIKS Artikelnr: 12090081
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 stuk
Type: Met lip
Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart
Hardheid: 70
Compound: 559315
Temperatuurgebied (°C): van -50 tot 140
Goedkeuring/regelgeving
Norm koppelingsring: SMS
Afmeting koppelingsring
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)