ProductPage

ERIKS Koppelingsring SMS Zonder lip NBR 366470

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Type: Zonder lip
Materiaal: NBR
Kleur: Zwart
Hardheid: 70
Temperatuurgebied (°C): van -30 tot 110
Goedkeuring/regelgeving
Norm koppelingsring: SMS
Afmeting koppelingsring
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Koppelingsring SMS Zonder lip NBR 366470 SMS DN25 ERIKS Koppelingsring SMS Zonder lip NBR 366470 SMS DN25 ERIKS Artikelnr: 11250559
 
Prijs (Per stuk):
€ 15,18
Verpakking per 100 stuk
Koppelingsring SMS Zonder lip NBR 366470 SMS DN40 ERIKS Koppelingsring SMS Zonder lip NBR 366470 SMS DN40 ERIKS Artikelnr: 11250560
 
Prijs (Per stuk):
€ 15,57
Verpakking per 100 stuk
Koppelingsring SMS Zonder lip NBR 366470 SMS DN50 ERIKS Koppelingsring SMS Zonder lip NBR 366470 SMS DN50 ERIKS Artikelnr: 11250561
 
Log in om prijzen te zien
Koppelingsring SMS Zonder lip NBR 366470 SMS DN65 ERIKS Koppelingsring SMS Zonder lip NBR 366470 SMS DN65 ERIKS Artikelnr: 11250562
 
Prijs (Per stuk):
€ 20,37
Verpakking per 100 stuk
Koppelingsring SMS Zonder lip NBR 366470 SMS DN76 ERIKS Koppelingsring SMS Zonder lip NBR 366470 SMS DN76 ERIKS Artikelnr: 11250563
 
Prijs (Per stuk):
€ 20,75
Verpakking per 100 stuk
Type: Zonder lip
Materiaal: NBR
Kleur: Zwart
Hardheid: 70
Temperatuurgebied (°C): van -30 tot 110
Goedkeuring/regelgeving
Norm koppelingsring: SMS
Afmeting koppelingsring
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)