ProductPage

ERIKS Koppelingsring SMS Zonder lip PTFE ER-01-E

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie, Farma, Voedingsmiddelen

Type: Zonder lip
Materiaal: PTFE
Kleur: Wit
Hardheid: 60
Compound: ER-01-E
Temperatuurgebied (°C): van -75 tot 260
Goedkeuring/regelgeving: USP
Norm koppelingsring: SMS
Afmeting koppelingsring
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Koppelingsring SMS Zonder lip PTFE ER-01-E SMS DN25 ERIKS Koppelingsring SMS Zonder lip PTFE ER-01-E SMS DN25 ERIKS Artikelnr: 12467903
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 stuk
Koppelingsring SMS Zonder lip PTFE ER-01-E SMS DN38 ERIKS Koppelingsring SMS Zonder lip PTFE ER-01-E SMS DN38 ERIKS Artikelnr: 12467908
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Koppelingsring SMS Zonder lip PTFE ER-01-E SMS DN51 ERIKS Koppelingsring SMS Zonder lip PTFE ER-01-E SMS DN51 ERIKS Artikelnr: 11343742
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 stuk
Koppelingsring SMS Zonder lip PTFE ER-01-E SMS DN76 ERIKS Koppelingsring SMS Zonder lip PTFE ER-01-E SMS DN76 ERIKS Artikelnr: 12467910
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 stuk
Type: Zonder lip
Materiaal: PTFE
Kleur: Wit
Hardheid: 60
Compound: ER-01-E
Temperatuurgebied (°C): van -75 tot 260
Goedkeuring/regelgeving: USP
Norm koppelingsring: SMS
Afmeting koppelingsring
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)