ProductPage

Melkkoppelingsring Met lip HNBR

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Type: Met lip
Materiaal: HNBR
Kleur: Blauw
Temperatuurgebied (°C): van -30 tot 120
Norm koppelingsring: DIN 11851
Afmeting koppelingsring
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Melkkoppelingsring Met lip HNBR DIN 11851 DN10 Melkkoppelingsring Met lip HNBR DIN 11851 DN10 ERIKS Artikelnr: 11232028
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 100 stuk
Melkkoppelingsring Met lip HNBR DIN 11851 DN15 Melkkoppelingsring Met lip HNBR DIN 11851 DN15 ERIKS Artikelnr: 11232029
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 100 stuk
Melkkoppelingsring Met lip HNBR DIN 11851 DN20 Melkkoppelingsring Met lip HNBR DIN 11851 DN20 ERIKS Artikelnr: 11232030
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 100 stuk
Melkkoppelingsring Met lip HNBR DIN 11851 DN25 Melkkoppelingsring Met lip HNBR DIN 11851 DN25 ERIKS Artikelnr: 11232031
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 100 stuk
Melkkoppelingsring Met lip HNBR DIN 11851 DN32 Melkkoppelingsring Met lip HNBR DIN 11851 DN32 ERIKS Artikelnr: 11232032
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 100 stuk
Melkkoppelingsring Met lip HNBR DIN 11851 DN40 Melkkoppelingsring Met lip HNBR DIN 11851 DN40 ERIKS Artikelnr: 11232043
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 100 stuk
Melkkoppelingsring Met lip HNBR DIN 11851 DN50 Melkkoppelingsring Met lip HNBR DIN 11851 DN50 ERIKS Artikelnr: 11232044
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 100 stuk
Melkkoppelingsring Met lip HNBR DIN 11851 DN65 Melkkoppelingsring Met lip HNBR DIN 11851 DN65 ERIKS Artikelnr: 11232045
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 100 stuk
Melkkoppelingsring Met lip HNBR DIN 11851 DN80 Melkkoppelingsring Met lip HNBR DIN 11851 DN80 ERIKS Artikelnr: 11232047
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 25 stuk
Melkkoppelingsring Met lip HNBR DIN 11851 DN100 Melkkoppelingsring Met lip HNBR DIN 11851 DN100 ERIKS Artikelnr: 11232049
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 100 stuk
Type: Met lip
Materiaal: HNBR
Kleur: Blauw
Temperatuurgebied (°C): van -30 tot 120
Norm koppelingsring: DIN 11851
Afmeting koppelingsring
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende