ProductPage

Pakking voor Tri-clamp-microfitting

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie, Voedingsmiddelen

Type triclampring: Mini
Inwendige diameter (mm): 5.1
Buitendiameter (mm): 22
Materiaal afdichting: EPDM
Compound: 559318
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
TCSM DIN32676 EPDM 559318 DN16 Flens 25x14 TCSM DIN32676 EPDM 559318 DN16 Flens 25x14 ERIKS Artikelnr: 11662459
 
Prijs (Per stuk):
€ 3,17
Type triclampring: Mini
Inwendige diameter (mm): 5.1
Buitendiameter (mm): 22
Materiaal afdichting: EPDM
Compound: 559318
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)