ProductPage

FREUDENBERG Oliekeerring Cassette type 2

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Complete unit bestaande uit oliekeerring en opgesloten slijtbus, Cassette seal. Een systeemoplossing met geïntegreerd labyrinth om in zwaar vervuilde omgeving te gebruiken. Het ingebouwde loopvlak komt exact overeen met de eisen voor dynamische afdichtingen. Toepassing hoofdzakelijk in landbouw, grondverzet en constructiemachinerie. Temperatuur NBR tot 80°C, FKM tot 100°C. Max. omtreksnelheid NBR/FKM tot 9 m/s (type 1)afhankelijk van elastomeer. Druk max. 0,5 bar. Type 2: 7 m/s, Type 3: 6 m/s.

Type: Cassette type 2
Asdiameter (mm): 110
Diameter behuizing (mm): 140
Merk design: Cassette type 2
Materiaal lip: NBR
Afdichtingshoogte: 14.5
Afdichtingshoogte 2: 16
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Oliekeerring NBR Cassette 2 110x140x14,5/16 FREUDENBERG Oliekeerring NBR Cassette 2 110x140x14,5/16 ERIKS Artikelnr: 11292481
 
Prijs (Per stuk):
€ 519,54
Type: Cassette type 2
Asdiameter (mm): 110
Diameter behuizing (mm): 140
Merk design: Cassette type 2
Materiaal lip: NBR
Afdichtingshoogte: 14.5
Afdichtingshoogte 2: 16
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)