ProductPage

FREUDENBERG Groefringmanchet type G10

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

G10 voor stang en enkelwerkende zuigers, opgebouwd uit standaard NBR/weefsel, soms ook leverbaar in FKM/weefsel, groefring met afzonderlijke rubber steunring. Max. druk 250 bar, max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C (NBR), -10 tot +140 °C (FKM). Eventueel uitwisselbaar met T20.

Voorraadartikel
Materiaal afdichting
Max. werkdruk (bar): 250
Maximale snelheid (m/s): 0.5
Filters wissen (16 van 16 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Groefringmanchet G10 NBR/weefsel 15x27 L=7,3 FREUDENBERG Groefringmanchet G10 NBR/weefsel 15x27 L=7,3 ERIKS Artikelnr: 10018836
 
Prijs (Per stuk):
€ 17,16
Groefringmanchet G10 NBR/weefsel 14x26 L=7,3 FREUDENBERG Groefringmanchet G10 NBR/weefsel 14x26 L=7,3 ERIKS Artikelnr: 10018835
 
Prijs (Per stuk):
€ 12,03
Groefringmanchet G10 NBR/weefsel 16x28 L=7,3 FREUDENBERG Groefringmanchet G10 NBR/weefsel 16x28 L=7,3 ERIKS Artikelnr: 10018837
 
Log in om prijzen te zien
Groefringmanchet G10 NBR/weefsel 70x90 L=12,2 FREUDENBERG Groefringmanchet G10 NBR/weefsel 70x90 L=12,2 ERIKS Artikelnr: 10018874
 
Log in om prijzen te zien
Groefringmanchet G10 NBR/weefsel 35x50 L=9,2 FREUDENBERG Groefringmanchet G10 NBR/weefsel 35x50 L=9,2 ERIKS Artikelnr: 10018844
 
Log in om prijzen te zien
Groefringmanchet G10 NBR/weefsel 45x65 L=12,2 FREUDENBERG Groefringmanchet G10 NBR/weefsel 45x65 L=12,2 ERIKS Artikelnr: 10018868
 
Log in om prijzen te zien
Groefringmanchet G10 NBR/weefsel 80x100 L=12,2 FREUDENBERG Groefringmanchet G10 NBR/weefsel 80x100 L=12,2 ERIKS Artikelnr: 10018910
 
Prijs (Per stuk):
€ 161,23
Groefringmanchet G10 NBR/weefsel 12x24 L=7,3 FREUDENBERG Groefringmanchet G10 NBR/weefsel 12x24 L=7,3 ERIKS Artikelnr: 10018834
 
Log in om prijzen te zien
Groefringmanchet G10 NBR/weefsel 150x180 L=18,5 FREUDENBERG Groefringmanchet G10 NBR/weefsel 150x180 L=18,5 ERIKS Artikelnr: 10018926
 
Log in om prijzen te zien
Groefringmanchet G10 NBR/weefsel 50x70 L=12,2 FREUDENBERG Groefringmanchet G10 NBR/weefsel 50x70 L=12,2 ERIKS Artikelnr: 10018869
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Materiaal afdichting
Max. werkdruk (bar): 250
Maximale snelheid (m/s): 0.5
Filters wissen (16 van 16 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende