ProductPage

FREUDENBERG Compactafdichting type S25

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Compact stangafdichting S25 voor zware omstandigheden bestaaande uit rubberweefsel, een rubberdeel en een back-up ring. Relatief een lang contactvlak met twee afdichtingsranden. Max. druk 25 MPa (250 bar), snelheid < 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC.

Materiaal afdichting: NBR/weefsel
Max. werkdruk (bar): 250
Maximale snelheid (m/s): 0.5
Filters wissen (17 van 17 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Compactafdichting S25 NBR/weefsel 20x30 L=18,5 FREUDENBERG Compactafdichting S25 NBR/weefsel 20x30 L=18,5 ERIKS Artikelnr: 10018799
 
Log in om prijzen te zien
Compactafdichting S25 NBR/weefsel 30x42 L=22,5 FREUDENBERG Compactafdichting S25 NBR/weefsel 30x42 L=22,5 ERIKS Artikelnr: 10018802
 
Log in om prijzen te zien
Compactafdichting S25 NBR/weefsel 56x71 L=22,5 FREUDENBERG Compactafdichting S25 NBR/weefsel 56x71 L=22,5 ERIKS Artikelnr: 10018808
 
Log in om prijzen te zien
Compactafdichting S25 NBR/weefsel 45x60 L=22,5 FREUDENBERG Compactafdichting S25 NBR/weefsel 45x60 L=22,5 ERIKS Artikelnr: 10018805
 
Log in om prijzen te zien
Compactafdichting S25 NBR/weefsel 80x95 L=22,5 FREUDENBERG Compactafdichting S25 NBR/weefsel 80x95 L=22,5 ERIKS Artikelnr: 10018811
 
Log in om prijzen te zien
Compactafdichting S25 NBR/weefsel 50x65 L=22,5 FREUDENBERG Compactafdichting S25 NBR/weefsel 50x65 L=22,5 ERIKS Artikelnr: 10018806
 
Log in om prijzen te zien
Compactafdichting S25 NBR/weefsel 22x32 L=18,5 FREUDENBERG Compactafdichting S25 NBR/weefsel 22x32 L=18,5 ERIKS Artikelnr: 10018800
 
Prijs (Per stuk):
€ 48,11
Compactafdichting S25 NBR/weefsel 90x105 L=22,5 FREUDENBERG Compactafdichting S25 NBR/weefsel 90x105 L=22,5 ERIKS Artikelnr: 10018812
 
Log in om prijzen te zien
Compactafdichting S25 NBR/weefsel 60x75 L=22,5 FREUDENBERG Compactafdichting S25 NBR/weefsel 60x75 L=22,5 ERIKS Artikelnr: 10018809
 
Prijs (Per stuk):
€ 117,84
Compactafdichting S25 NBR/weefsel 25x37 L=22,5 FREUDENBERG Compactafdichting S25 NBR/weefsel 25x37 L=22,5 ERIKS Artikelnr: 10018801
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal afdichting: NBR/weefsel
Max. werkdruk (bar): 250
Maximale snelheid (m/s): 0.5
Filters wissen (17 van 17 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende