Type DVSS is een zevendelige enkelwerkende afdichtingsset die bestaat uit één versterkte steunring van katoenweefsel, één thermoplastische voorring, drie versterkte middenringen van katoenweefsel en twee middenringen van elastomeer-nitrilrubber.
Toepassing
Deze chevronafdichtingen worden voornamelijk gebruikt in robuuste toepassingen, zoals in de ijzer- en staalverwerkende industrie, mijnbouw, scheepshydraulica, schrootpersen en scharen, voor speciale cilinders waarvan de werkomstandigheden niet precies kunnen worden gedefinieerd.
Technische informatie
Geschikt voor verstelbare inbouwruimtes
Dicht zelfs voor een bepaalde tijd af op slechte oppervlakken
Robuuste afdichtingsset
Eenvoudige montage / demontage
Lange levensduur
Door aanpassing van de inbouwruimte kan de levensduur van de afdichting worden afgestemd op de onderhoudsintervallen
Dichtheid bij lage en hoge drukken
Werking
Bij montage in verstelbare inbouwruimtes wordt een verstelbaarheid van 7,5% van de afdichtingslengte aanbevolen. Om de montage in gesloten inbouwruimten te vergemakkelijken, kunnen de afzonderlijke delen worden voorzien van een snede van 45° en vervolgens 75° verschoven in de groef worden gemonteerd. Als de compressie te sterk is, verliest de afdichting zijn flexibiliteit en dit kan leiden tot verhoogde slijtage en wrijving, evenals stick-slip in het lage drukbereik. Het montagegereedschap moet vrij zijn van scherpe randen en bramen. Voor de montage worden de afzonderlijke onderdelen ingevet of geolied met afdichtingscompatibel vet op basis van minerale olie of met olie uit het systeem.
Opties
Voor toepassingen met hogere temperatuurbelastingen kunnen de dakvormmanchetten worden gemaakt van temperatuurbestendige FKM-materialen in combinatie met een PTFE-compound voor de steunring. De toegestane opening S moet & LT; 0,15 mm. Voor staafdiameter & GT; 200 mm, de afdichtende V-manchetten zijn alleen van stof gemaakt. Afhankelijk van de toepassing kunnen de afdichtendedakvormmanchetten worden aangepast.
Tabellen
OPERATING CONDITIONS
MEDIA
Mineral oils (DIN 51524)
HFA and HFB
HFC
TEMPERATURE
from -30°C till +105°C
from +5°C till +60°C
from -30°C till +60°C
PRESSURE
max. 400 Bar
max. 400 Bar
max. 400 Bar
SPEED
max. 0.5 m/s
max. 0.5 m/s
max. 0.5 m/s
Note: The above data are maximum values and cannot be used at the same time.
SURFACE ROUGHNESS
Ra
Rmax
Sliding Surface
max. 0.4 µm
3.2 µm
Groove Base
max. 1.6 µm
6.3 µm
Groove Flanks
max. 3.2 µm
16 µm
Note: It is recommended to have 50% to 90% of the working surface material contact area value.