Type 0020 is een enkelwerkende stangafdichting, ontworpen met een binnenlip die korter is dan de buitenlip om te worden gebruikt voor stangtoepassingen.
Toepassing
Landbouw- en bouwmachines, heftrucks, spuitgietmachines, hefplatforms en standaardcilinders
Technische informatie
Uitstekende statische en dynamische afdichtingseigenschappen
Groot maatbereik
Eenvoudige montage
Eenvoudig groefontwerp
Economische afdichting oplossing
Werking
Eenvoudige installatie, zelfs in gesloten installatieruimten. Raadpleeg de onderstaande tabel voor details. Voor installatieruimten die buiten deze waarden vallen, adviseren wij een vrij toegankelijke installatieruimte of een montagegereedschap. Het montagegereedschap moet vrij zijn van scherpe randen en bramen. Voor de montage worden de afzonderlijke onderdelen ingevet of geolied met afdichtingscompatibel vet op basis van minerale olie of met het medium van het systeem.
Opties
Type 0020 kan op aanvraag worden vervaardigd uit temperatuur- en mediabestendige FKM-materialen. De waarden voor de toegestane afdichtingsgroef van het type 0020 stangafdichting vindt u in onderstaande tabel.
Tabellen
OPERATING CONDITIONS
MEDIA
Mineral oils(DIN 51524)
HFA and HFB
HFC
TEMPERATURE
from -30°C till +100°C
from +5°C till +50°C
from -30°C till +40°C
PRESSURE
max. 400 Bar
max. 400 Bar
max. 400 Bar
SPEED
max. 0.5 m/s
max. 0.5 m/s
max. 0.5 m/s
Note: The above data are maximum values and cannot be used at the same time.
SURFACE ROUGHNESS
Ra
Rmax
Sliding Surface
max. 0.4 µm
max. 3.2 µm
Groove Base
max. 1.6 µm
max. 10 µm
Groove Flanks
max. 3.2 µm
max. 16 µm
Note: It is recommended to have 50% to 90% of the working surface material contact area value.
MINUMUM DIAMETER VALUES FOR CLOSED TYPE OF GROOVES
(D-d)/2 (mm)
4
5
6
7.7
10
12.5
15
dmin (mm)
25
30
40
50
80
100
105
PERMISSIBLE SEALING GAP
PU
Smax (mm)
t=(D-d)/2(mm)
150 Bar
250 Bar
400 Bar
t less/equal to 5
0.30
0.20
0.15
t above 5
0.35
0.25
0.20
Note: The largest sealing gap value occurring on the non-pressurized side of the seal does have a vital importance for the function of the seal and in this respect it is quite important to use the S value lower than the above indicated numbers.