ProductPage

FREUDENBERG Combi seal type NIPSL320

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Gecombineerde compact afdichting/afstrijker NIPSL320 voor toepassing in pneumatiekcilinders. Materiaal polyurethaan 94AU925. Max. druk 1,2 MPa (12 bar), snelheid < 1 m/s, temperatuur -30 tot +90 ºC. Toepassing pneumatiek, dubbelwerkend .

Stangdiameter (mm)
Groefdiameter (mm)
Groefbreedte (mm): 4
Afdichtingshoogte (mm): 4.8
Materiaal afdichting: PUR
Compound: 94 AU 925
Uitvoering groef: Gesloten
Max. werkdruk (bar): 12
Maximale snelheid (m/s): 1
Temperatuurgebied (°C): van -30 tot 90
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Combi seal NIPSL 320 AU 925 20x26 L=4 FREUDENBERG Combi seal NIPSL 320 AU 925 20x26 L=4 ERIKS Artikelnr: 11312090
 
Prijs (Per stuk):
€ 14,37
Combi seal NIPSL 320 AU 925 25x31 L=4 FREUDENBERG Combi seal NIPSL 320 AU 925 25x31 L=4 ERIKS Artikelnr: 11587457
 
Prijs (Per stuk):
€ 16,96
Stangdiameter (mm)
Groefdiameter (mm)
Groefbreedte (mm): 4
Afdichtingshoogte (mm): 4.8
Materiaal afdichting: PUR
Compound: 94 AU 925
Uitvoering groef: Gesloten
Max. werkdruk (bar): 12
Maximale snelheid (m/s): 1
Temperatuurgebied (°C): van -30 tot 90
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)