Type 0710 is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een speciaal mengsel PTFE profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Toepassing
Spuitgietmachines, heftrucks, hefplatforms, kranen, landbouwmachines en servocilinders.
Technische informatie
Lange levensduur
Hoge glijsnelheid
Groot temperatuurbereik en maximale mediaweerstand afhankelijk van de materiaalkeuze van de O-ring
Kleinste wrijvingscoëfficiënt en dus geen energieverlies
Geringe axiale hoogte
Werking
Wij raden een montagegereedschap aan. Het montagegereedschap moet vrij zijn van scherpe randen en bramen. Voor de montage worden de afzonderlijke onderdelen ingevet of geolied met afdichtingscompatibel vet op basis van minerale olie of met het medium van het systeem.
Opties
Type 0710 kan worden gebruikt in combinatie met dubbele afstrijkers. Type 0710 kan op aanvraag worden vervaardigd uit temperatuur- en mediabestendige FKM / PTFE-compounds. Voor zware hydraulische toepassingen moet de tolerantie worden gewijzigd in H8 / f8. Neem in dat geval contact op met onze product manager. De waarden voor de toegestane afdichtingsgroef van het type 0710 sta,gafdichting vindt u in onderstaande tabel.
Tabellen
OPERATING CONDITIONS
MEDIA
Mineral oils (DIN 51524)
HFA and HFB
HFC
TEMPERATURE
from -30°C till +105°C
from +5°C till +60°C
from -30°C till +60°C
PRESSURE
max. 400 Bar
max. 400 Bar
max. 400 Bar
SPEED
max. 5.0 m/s
max. 5.0 m/s
max. 5.0 m/s
Note: The above data are maximum values and cannot be used at the same time.
SURFACE ROUGHNESS
Ra
Rmax
Sliding Surface
max. 0.2 µm
max. 2.0 µm
Groove Base
max. 1.6 µm
max. 6.3 µm
Groove Flanks
max. 3.2 µm
max. 15 µm
Note: It is recommended to have 50% to 90% of the working surface material contact area value.
PERMISSIBLE SEALING GAP
B (mm)
Smax (mm)
x
150 Bar
250 Bar
400 Bar
2.2
0.25
0.15
0.10
3.2
0.35
0.20
0.10
4.2
0.35
0.20
0.15
6.3
0.45
0.30
0.20
8.1
0.6
0.35
0.25
9.5
0.7
0.50
0.30
Note: The largest sealing gap value occurring on the non-pressurized side of the seal does have a vital importance for the function of the seal and in this respect it is quite important to use the S value lower than the above indicated numbers.