ProductPage

ERIKS Precisiesnoer NBR

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Met het zwarte NBR (nitril) O-ringsnoer van ERIKS creëer je snel en gemakkelijk een nieuwe O-ring voor statische toepassingen. Dit product heeft een standaard kwaliteit en is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën. De tolerantie is volgens de norm ISO3302-1 en klasse E2.

Toepassing

Temperatuurbestendigheid
Dit rubberen rondsnoer heeft een temperatuurbereik van -30°C tot +115°C.

Maximale druk
Een O-ringsnoer is een goede oplossing voor systemen waar geen of nauwelijks druk merkbaar is. Als er wél druk in jouw toepassing voorkomt, is het beter om een op maat gemaakte O-ring te bestellen. In zo’n geval is de Vulc-O-ring van ERIKS een goede optie. Deze afdichting is ook gemaakt van een snoer, maar de uiteinden zijn daarbij gevulkaniseerd (in plaats van gelijmd). Dit maakt de Vulc-O-ring bestand tegen een zekere druk. Gevulkaniseerde O-ringen zet je in als normale O-ring in statische toepassingen.

Heb jij een Vulc-O-ring op maat nodig? Stuur ons een e-mail en doe een aanvraag.

Chemische bestendigheid
Nitrilrubber is geschikt voor de meeste toepassingen met oliën en vetten. Het is niet UV- of ozonbestendig. Verder kan het niet goed tegen sommige biologische oliën of vetten, en ook niet tegen hoge temperaturen. In zo’n geval is het beter om te kiezen voor een O-ringsnoer van FKM.

Product: Rondprofiel
Zelfklevend: Nee
Materiaal: NBR
Kleur: Zwart
Temperatuurgebied (°C): van -25 tot 100
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Snoer NBR 50 zwart 20mm ERIKS Snoer NBR 50 zwart 20mm ERIKS Artikelnr: 10000504
 
Prijs (Per meter):
€ 27,66
Snoer NBR 50 zwart 30mm ERIKS Snoer NBR 50 zwart 30mm ERIKS Artikelnr: 10000505
 
Prijs (Per meter):
€ 43,11
Verpakking per 5 meter
Snoer NBR 70 zwart 3,6mm ERIKS Snoer NBR 70 zwart 3,6mm ERIKS Artikelnr: 10000549
 
Prijs (Per meter):
€ 2,21
Product: Rondprofiel
Zelfklevend: Nee
Materiaal: NBR
Kleur: Zwart
Temperatuurgebied (°C): van -25 tot 100
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)