ProductPage

ERIKS Precisiesnoer FKM 70 Compound 514308

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Met het zwarte FKM* O-ringsnoer van ERIKS maak je gemakkelijk en snel een nieuwe O-ring. Je gebruikt dit product in statische toepassingen in de algemene industrie. Het heeft een standaard kwaliteit en de tolerantie is volgens de norm ISO3302-1 en klasse E2.

*FKM is ook bekend onder de merknaam Viton.

Toepassing

Temperatuurbestendigheid
Dit O-ringsnoer heeft een temperatuurbereik van -20°C tot +200°C.

Maximale druk
Een O-ringsnoer is een goede oplossing voor systemen waar nauwelijks of geen druk merkbaar is. Als er wél druk in jouw toepassing voorkomt, is het verstandig om een op maat gemaakte O-ring te bestellen. In zo’n geval is de Vulc-O-ring van ERIKS een goede optie. Deze afdichting is ook gemaakt van een snoer, maar de uiteinden zijn daarbij gevulkaniseerd (in plaats van gelijmd). Dit maakt de Vulc-O-ring bestand tegen een zekere druk. Gevulkaniseerde O-ringen zet je in als normale O-ring in statische toepassingen.

Heb jij een Vulc-O-ring op maat nodig? Doe dan een aanvraag door ons een e-mail te sturen.

Chemische bestendigheid
FKM is een hoogwaardig fluorelastomeer dat bestand is tegen zuren, basen, oliën en vetten. Dit materiaal kan ook goed tegen veroudering en UV-straling. Het wordt vaak gebruikt in combinatie met vacuüm. Voor het afdichten van stoom kun je, afhankelijk van de toepassing, beter EPDM, HNBR of FFKM gebruiken.



Voorraadartikel
Product: Rondprofiel
Zelfklevend: Nee
Materiaal: FKM
Kleur: Zwart
Temperatuurgebied (°C): van -20 tot 200
Filters wissen (36 van 36 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Snoer FKM 70 514308 10mm ERIKS Snoer FKM 70 514308 10mm ERIKS Artikelnr: 10000477
 
Prijs (Per meter):
€ 63,92
Snoer FKM 70 514308 8mm ERIKS Snoer FKM 70 514308 8mm ERIKS Artikelnr: 10000474
 
Prijs (Per meter):
€ 48,09
Snoer FKM 70 514308 13mm ERIKS Snoer FKM 70 514308 13mm ERIKS Artikelnr: 10000480
 
Prijs (Per meter):
€ 97,12
Snoer FKM Compound 514206 zwart 3mm ERIKS Snoer FKM Compound 514206 zwart 3mm ERIKS Artikelnr: 11038449
 
Prijs (Per meter):
€ 12,26
Verpakking per 0,01 meter
Snoer FKM 70 514308 1,78mm ERIKS Snoer FKM 70 514308 1,78mm ERIKS Artikelnr: 10000460
 
Prijs (Per meter):
€ 6,13
Snoer FKM 70 514308 20mm ERIKS Snoer FKM 70 514308 20mm ERIKS Artikelnr: 10000483
 
Prijs (Per meter):
€ 233,89
Snoer FKM Compound 514206 zwart 5mm ERIKS Snoer FKM Compound 514206 zwart 5mm ERIKS Artikelnr: 11038462
 
Prijs (Per meter):
€ 21,55
Snoer FKM 70 514308 2,62mm ERIKS Snoer FKM 70 514308 2,62mm ERIKS Artikelnr: 10000463
 
Prijs (Per meter):
€ 8,75
Snoer FKM 70 514308 4mm ERIKS Snoer FKM 70 514308 4mm ERIKS Artikelnr: 10000466
 
Prijs (Per meter):
€ 14,88
Snoer FKM 70 514308 6,35mm ERIKS Snoer FKM 70 514308 6,35mm ERIKS Artikelnr: 10000472
 
Prijs (Per meter):
€ 32,98
Voorraadartikel
Product: Rondprofiel
Zelfklevend: Nee
Materiaal: FKM
Kleur: Zwart
Temperatuurgebied (°C): van -20 tot 200
Filters wissen (36 van 36 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende