ProductPage

LEADER Kamprofiel afdichting KB9L 316L/Grafiet ASME B16.20

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Samengesteld uit een drager ring 316 RVS gecoat 4,0 mm aan elke kant van geëxpandeerd grafiet 0,5 mm. Met centreerring gratis. Profiel einde afgerond. Max + 500 ° C, weerstand tegen deportatie. EN 12560-6 Afmetingen volgens ASME B16.5.

Norm: ASME B16.20
Type centreerring: Los
Materiaal kam: Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal oplage: Grafiet 98%
Kamvorm: Bol
Totale dikte (mm): 5
Dikte kam (mm): 4
Temperatuurgebied (°C): van -250 tot 450
Geschikt voor medium
Nom. diameter: 24"
Max. druk (bar): 51.7
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Kamprofiel afdichting KB9L 316L/C 300lbs 24" 774.7x682.5x631.7x4/5 ASME B16.20 LEADER Kamprofiel afdichting KB9L 316L/C 300lbs 24" 774.7x682.5x631.7x4/5 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 11061247
 
Prijs (Per stuk):
€ 301,50
Norm: ASME B16.20
Type centreerring: Los
Materiaal kam: Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal oplage: Grafiet 98%
Kamvorm: Bol
Totale dikte (mm): 5
Dikte kam (mm): 4
Temperatuurgebied (°C): van -250 tot 450
Geschikt voor medium
Nom. diameter: 24"
Max. druk (bar): 51.7
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)